【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【タイプ】黒【危険物の性状】ミスト状【成分】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【仕様】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【種別】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。【危険物の品名】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【乾燥時間(分)】Ⅱ【色】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
問題もなくきれいにぬれました。