スプレーガンの洗浄時に使う商品

スプレーガンの洗浄時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「シンナー」「溶剤用手袋」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉付
レビュー:1,040件のレビュー 平均満足度4.27(1040)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【材質】24【厚さ(mm)】ニトリルゴム【粉有無】0.08【色】ブルー【機能】100【全長(cm)】食品衛生法適合【規格】耐油【入数(枚)】粉付【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄時満足度: 5耐溶剤性も良く、使用感も問題なし。スプレーガンの洗浄時に使用するので
基本、使い捨ての為、価格が安いのが何より嬉しい。
ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラッカーシンナー 洗浄用1缶(16L)
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.45(124)
【特長】再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
【用途】洗浄用
【危険物の性状】低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール【危険物の類別】40【危険等級】【危険物の数量】第二種有機溶剤等【成分】第四類【有機溶剤中毒予防規則】第一石油類【口径(mm)】16L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 5気兼ねなく使える量と値段です。
多少注ぎ口に問題があって こぼしても気になりません。
満足です
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 5匂いもきつくなく、乾燥も速い.使い心地がいいのでお勧めです。
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 5洗浄にはいいシンナーだと思います。
また、購入したいと思います。
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 ショーワグローブ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ショーワグローブポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-10001双
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
【用途】機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
【材質(表)】綿【RoHS指令(10物質対応)】ポリウレタン【材質(裏)】対応
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄時満足度: 4シンナーには強い。なぜか右手の小指と薬指の間が破れる。片方でも購入できるとありがたい。
耐薬品手袋 ソルベックス275(裏植毛) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐薬品手袋 ソルベックス275(裏植毛)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】耐突き刺し、耐摩耗性に優れた中厚手タイプです。
耐油性・耐薬品性に優れています。
優れたドライ・オイルグリップ性能を発揮するスベリ止め加工を施しています。
汗でベタ付きにくい裏植毛加工を施しています。
【用途】石油、石油化学
自動車などの脱脂工程
金属切削作業
塗装作業
殺虫剤散布(農作業)
【色】食品衛生法適合品、RoHS2.0対応品【仕様】0.4【全長(cm)】グリーン【厚さ(mm)】1【材質(裏)】32.4【耐溶剤性】綿植毛【入数(双)】ニトリルゴム(NBR)【材質(表)】石油系溶剤
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄等に満足度: 5塗装後にスプレーガンの洗浄時に使用しています。
ラッカーシンナーで洗浄中、保持しているガンが滑らない所が気に入っています。
グローブをシンナーに長時間漬けていると穴が空きやすいですが、洗浄後すぐにシンナー分を拭き取れば長持ちしてくれるので重宝しています。
ガン洗浄ブラシ 好川産業
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 1カタログにもウェブにも寸法の記載が無かったのが、極細のブラシだっと思って購入しましたが違っていたので残念でした・・・
今後の購入者の為にも寸法の記載をお願いします。
それと、この値段で今後Φ1~Φ3くらいの商品を出して欲しい。
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SUN POWER馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【用途】パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
【材質(ブラシ部)】馬毛
お客様の声
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 5吸い上げ式スプレーガンのパイプ内の洗浄に使用、少しきついですが奥まで届くので便利。
リピートバンド(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウリピートバンド(耐候タイプ)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.93(41)
【特長】繰り返し使用可能なため経済的です。取り外しも簡単な機構になっています。配線時の仮止め用としても繰り返し使用していただけます。
【規格】66ナイロン【特性】【使用温度範囲(℃)】耐候性【種類】-45~85【色】UL規格品【材質】耐候
お客様の声
用途: スプレーガン洗浄満足度: 5よかった
SSラッカーシンナー 大商化成
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大商化成SSラッカーシンナー
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】再生ラッカー使用。
【用途】洗浄用
【有機溶剤中毒予防規則】【危険物の品名】第二種有機溶剤【危険物の数量】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の性状】16L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: スプレーガン洗浄用に!満足度: 5溶剤系の洗浄に購入しました。
今までリッター600円位のシンナーで洗浄していましたが
今回は安価なもので、、、と試したところ問題ナシの洗浄力で満足です
しいて言うならば、揮発が速すぎる位です。
用途: スプレーガンの洗浄満足度: 5今まで使用していたものより、1L当たりのコストは安く、洗浄能力は変わらない。
洗浄時の揮発性はやや少ないので、刺激が少なく皮膚に付着しても、その部分が
痛くなる前に対処できるので、以前の物よりも安心して使用できます。

スプレーガンの洗浄時に使う商品」に関連する商品一覧

スプレーガンの清掃に使う商品

スプレーガンの清掃に使う商品

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ,スプレーガン クリーナーセット 15pc