【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
【硬化時間】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【抗張力】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【セット内容】約300kgf/cm2【成分】摂氏300まで【耐熱温度(℃)】非危険物【危険物の類別】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上