バイクのプラグコード交換に使う商品

バイクのプラグコード交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグコード」などの商品を紹介します。

プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)プラグケーブル Φ71本(1m)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.62(50)
【特長】ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
お客様の声
用途: バイクのプラグコード交換満足度: 5バンディットGJ77Aのプラグコード4本の交換で1mで丁度でした。プラグキャップ側は差し込み口に、シリコンスプレーをひと吹きするとにねじ込み(時計回り)しやすいです。
用途: バイクのプラグコード交換に使用満足度: 5ホンダジェイドで4万キロ走行車両で使用しましたが、コイルは交換せず、コードのみの交換で、かなり調子よくなりました。やはりプラグコードは消耗品なので、この金額で購入できるのは、ありがたいです。新品のコードは、かなり柔らかいので、外側に、スパイラルチュウブ又は、コルゲートチューブで保護しないと、擦れる所は、早く減りリークする時があるので、注意して下さい。
用途: バイクのプラグコード交換満足度: 5バンディット250のプラグコード交換に使用しました。1mの長さでピッタリでした。
シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)シリコンコード 7ミリ1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.59(41)
【特長】導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
【コード長さ(m)】1
お客様の声
用途: バイクのプラグコード交換満足度: 4前回はキジマの赤コードを購入したが、黄色コードは匂いが臭くて作業する気になりません。
暫く放置して匂いが少なくなるのを待ちます。
ただ、物は良いのでリピートしました。
ケーブルジョイントプラグコード用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)ケーブルジョイントプラグコード用1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.63(30)
【特長】プラグコード用のケーブルジョイントです。
【用途】プラグキャップコードの装着に。
【適合】62【全長(mm)】Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
お客様の声
用途: バイクのプラグコード交換に満足度: 4値段も手ごろで、簡単に交換が出来るので重宝してます。あと、何色かカラーの種類があれば見た目にもチューンアップした感じになるのになぁ。。
ハイテンションコード(プラグコード) KITACO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOハイテンションコード(プラグコード)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。
【寸法(Φmm)】7【全長(m)】1
お客様の声
用途: バイクのプラグコード交換満足度: 4中心のワイヤがコイル状のためコネクタの取付けがうまくいくか心配でしたが、久美付けると問題なく作動しました。
用途: バイクのプラグコード交換満足度: 5古いバイクをイリジウムプラグにしてコードも変えてみました。違うバイクになった様に絶好調です。

バイクのプラグコード交換に使う商品」に関連するカテゴリ

バイクのプラグコード交換に使う商品」に関連する商品一覧

オートバイエンジンオイル交換に使う商品

オートバイエンジンオイル交換に使う商品

オイルジョッキ,オイル処理ボックス