バイクフェンダー塗装に使う商品

バイクフェンダー塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラサフ」「シャーシーブラック」「耐水ペーパー」などの商品を紹介します。

耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)168185税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー1パック(5枚)
レビュー:720件のレビュー 平均満足度4.41(720)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
【色】金属、木材、プラスチック、陶器【基材】シートタイプ【砥材】(基材)茶色、(砥材)黒【適合材】シリコンカーバイト【RoHS指令(10物質対応)】クラフト紙CW【形状】230×280【シートサイズ(mm)】対応
お客様の声
用途: バイクフェンダー塗装満足度: 5今回数種類の耐水ペーパーを買いました。どれも5枚入りでお得でしたし使ってみて何の問題もありませんでした。ハサミで切りながら使用しました。
ペーパーは今すぐ使わない番手もありますが予備用でいつも数種類用意しています。値打ちですので助かります。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,784件のレビュー 平均満足度4.32(1784)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【乾燥時間(分)】【成分】ミスト状【仕様】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【種別】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【耐熱温度(℃)】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【タイプ】油性・シャーシー塗装剤【危険物の性状】約200【色】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフェンダー塗装用満足度: 2スプレーの粒子が荒いので、ボタ付きます。この点に注意すればOKです。
プラサフ 武蔵ホルト
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルトプラサフ1本(300mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.59(83)
【特長】ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
【危険等級】【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフェンダー塗装満足度: 5必須アイテムです。全く問題ございません。
気温8度くらいの環境で下塗りしましたが、ダマにもならず
綺麗に仕上がりますよ。
クリエイティブカラースプレー アサヒペン
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
アサヒペンクリエイティブカラースプレー1本(100mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.76(46)
【特長】マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
【用途】鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
【使用場所】鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート【油性 or 水性】【特性】屋内外兼用【乾燥時間】第四類【危険物の性状】第二石油類【主な用途】油性【危険物の品名】対応【RoHS指令(10物質対応)】つや消【危険等級】夏期/40~50分、冬期/1~2時間【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフェンダー塗装満足度: 5アプリリアのフェンダーカラーであるパープル色になかなか合う色が
ありませんでしたが、この塗料がぴったりでした。
日が当たっている時、日陰での発色も良く、薄く発色することもありません。マットな色合いになるのでクリア塗装する事で艶が出ます。
ボデーペン(ソリッド) SOFT99
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(ソリッド)1本(300mL)
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.39(116)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクフェンダー塗装満足度: 4商品は問題ありませんが、8月30日に注文して9月9日の到着は遅すぎるのではないでしょうか?

バイクフェンダー塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのフレーム塗装に使う商品

バイクのフレーム塗装に使う商品

刷毛 万能タイプ 筋違,シャーシーブラック 油性