フォークリフトのブレーキオイル交換に使うおすすめ商品

フォークリフトのブレーキオイル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ブレーキフルード」「エンジンオイル」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,408件のレビュー 平均満足度4.63(8408)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 車両のOIL交換満足度: 5安価でよい商品です。
こまめに取り替えてもコストがかかりません。
ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉付
レビュー:1,040件のレビュー 平均満足度4.27(1040)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【厚さ(mm)】24【材質】ニトリルゴム【粉有無】0.08【入数(枚)】ブルー【全長(cm)】100【機能】食品衛生法適合【規格】耐油【色】粉付【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: 車のオイル交換時&グリス交換時満足度: 5なかなか破れたりしないので丈夫だと思います。
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード1缶(1L)
レビュー:1,397件のレビュー 平均満足度4.66(1397)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【危険物の性状】FMVSS NO.116 DOT4【沸点(℃)】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【危険等級】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【危険物の類別】【規格】第四類【使用方法】第三石油類【危険物の品名】対応【RoHS指令(10物質対応)】水溶性
お客様の声
用途: フォークリフトのブレーキオイル交換満足度: 5価格も安く、品質も問題ありませんでした。ありがとうございます。
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,431件のレビュー 平均満足度4.54(2431)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】5W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第四石油類【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: 作業車のOIL交換満足度: 55Wにしては値段が安いので購入してみました
OIL上がりで補充も、量を気にせずに作業ができます
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.79(217)
【特長】産業機械用オイルエレメントです。
お客様の声
用途: フォークリフトのオイル交換時満足度: 5何の問題もなく使えます。
純正より若干細いですが◯リングはちゃんと密着するのでokです。
フィルターの長さはこちらのほうが長いのでろ過能力はありそうです。
三菱1,5tガソリンリフトに使いました。
コスモ ハイドロAW コスモ石油
販売価格(税別)26,98029,678税込
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コスモ石油コスモ ハイドロAW1缶(20L)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
【用途】射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
【危険等級】常温【使用温度範囲(℃)】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: フォークリフト用油圧オイル満足度: 5他に書いてあるような缶の凹みなども無く、品物には問題ありませんでした。
メーカー純正指定品なので安心して使えます。
値段は割引のあるときに購入すればまあまあだと思います。
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップ1セット(10個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
お客様の声
用途: フォークリフトのブレーキ用満足度: 5部品商に在庫が無く困っていましたが此方で取り扱いが有り助かりました。

フォークリフトのブレーキオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

フォークリフトのオイル交換に使う商品

フォークリフトのオイル交換に使う商品

オイルフィルター,オイルジョッキ(フタ+網付)