ブラスト作業時に使う商品

ブラスト作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「掃除機」「エアーホース」などの商品を紹介します。

ホースニップル アソー
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.61(200)
【種類】ホースニップル【最高使用圧力(MPa)】ホース継手【使用温度(℃)】3.45【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】-50~150【形状】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5ブラストキャビネットにエアーブローガンを増設するために購入しました。エアー漏れも無く良い感じです。
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:720件のレビュー 平均満足度4.25(720)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【最高使用圧力(MPa)】オレンジ【使用温度範囲(℃)】1.47【使用流体】ポリウレタン【内径(Φmm)】-40~60【空気接続口】6.5【常用圧力(MPa)】10【材質(カプラ)】0.78【外径(Φmm)】空気【材質】1/4ワンタッチカプラー【色】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5ワンタッチコネクターの10mmに対応したくて購入しました。切断して使用します。オスメスのカップラーは必要無かったのですが、別途購入したら高いので後日使用出来る様にストックしておきます。
フィルターセット 掃除機用 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブラスト作業時満足度: 3替えフィルターがあって助かります。
六角ソケット アソー
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー六角ソケット1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.57(44)
【形状】黄銅(C3604BD)【種類】ソケット【使用流体】ねじ込み継手【材質】6.9[70]【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】水、空気、油
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5ブラストキャビネットにワンタッチカップラーを増設するために購入しました。取り外しが容易で良い感じです。
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)1袋(4kg)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.54(52)
【特長】褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
【用途】錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
【比重】酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン【硬度】新モース:12、ヌープ:HK2020【成分】真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5ブラスト作業に使用しました。安くて良いです。モノタロウブランド大好きです。
防災面 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防災面1個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.20(96)
【特長】飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
【用途】飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
【形状】かぶり型防災面【シールド高さ(mm)】ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)【適合頭囲(cm)】ポリカーボネート【質量(g)】250【材質】約185【材質(レンズ)】約52~65
お客様の声
用途: ブラスト作業時満足度: 5この価格は助かります。シールドが薄く軽くなったので以前より楽になった。シールドだけが飛んでくる砂ですぐに透明度が損なわれるので、替えシールドのみを5枚1500円程度で用意してもらいたい。
耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋 腕カバー付1双
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.33(33)
【特長】腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
【用途】機械工業、造船業、水産業、自動車業など
お客様の声
用途: ブラスト作業に使用します。満足度: 3入荷して使用は未だですが、見た感じでは現行品より薄いです。
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.19(37)
【特長】赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
【形状】ホースニップル一体型【使用温度範囲(℃)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】0~80【使用流体】0.68【材質(本体)】R×ホース口【バルブ種類】水、油、空気【接続】ストレート型【接続方向】ボールバルブ【口径タイプ】ストレート型
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5サンドブラストの手元開閉として購入しました。TKNのセラミックノズルを直に取り付けしてます。
用途: ブラスト作業満足度: 5元エアーの開閉用として購入しました。問題なく使用できます。室内使用ですのでコックがプラでも問題ありません。
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 4呼吸等は問題ないレベル 規定値を満たしているなら、問題ないと思います。使用頻度により価格がもう少しお手頃であれば、継続したいと思いますが、変わらなければ、他のマスクを検討するかもしれないです。
デニム腕カバー 両口ゴム ユニワールド
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニワールドデニム腕カバー 両口ゴム1双
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.67(24)
【特長】腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
【用途】園芸・ガーデニング・事務作業等
【幅(cm)】綿100%【材質】インディゴ【色】フリー【サイズ】14.7【長さ(cm)】37.7
お客様の声
用途: ブラスト作業時満足度: 5厚生地で耐久性(ブラストで使用している為)があり、長持ちして使用しています。
サイレンサSLシリーズ(金属) CKD
販売価格(税別)9211,013税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
CKDサイレンサSLシリーズ(金属)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
【種別】R【流体温度(℃)】金属製【最高使用圧力(MPa)】20以上【使用周囲温度(℃)】0.9【接続口】空気【消音効果(dB)】0~60(但し、凍結なきこと)【使用流体】1.35【保証耐圧力(MPa)】5~60(但し、凍結しないこと)
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 2別途購入したコンプレッサーのサイレンサーよりも静かになると思い、謳われていた静音性を期待して購入しました。
使ってみたところ、コンプレッサー自体の振動によりフィルター外のCリングと網の間にある金具が共振&空転。それによって高周波の金属音が鳴り、コンプレッサーに付属していたサイレンサーよりも耳障りに感じました。シャクなので共振する部分はホットボンドで固定し、金属音は解消しましたが、コンプレッサーに元から付属していたサイレンサーと比べて静かになったかというと特にそうでもなく…。なるほど勉強させてもらいました、と言ったところです。
防じんマスク 1111 興研
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防じんマスク 11111個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
【付属品】第TM208号【頭ひも】T-6K型【仕様】吸気ゴム弁36型【種別】タイプRB【適合フィルター】フィルター【石綿(アスベスト)類対策用】(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11【吸気ゴム弁】98.6【基準質量(g)】89±15【質量(g)】66【区分】37【アズワン品番】80以下【排気ゴム弁】55以下【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】95.0以上【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】89(±15)【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】165【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】シリコーン面体【吸気抵抗上昇値(Pa)】保護具区分4【指定防護係数】クリアケース
フィルター付
【国家検定合格番号】取替式防じん【材質(面体)】RS2【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】1-8438-02【適合】LAS-11【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】10
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 4以前使用した別のタイプよりコンパクトな分、口周辺内部の圧迫かんがあるようにかんじました。ただ規定の集塵値をクリヤ-しているなら、問題ないと思いますが・・・。
作業マスク GISUKE(タカギ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GISUKE(タカギ)作業マスク
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】ホコリ等の吸入防止に!鼻部にぴったりアルミ板付。
【用途】ドリル、丸ノコ、サンダーなど飛来物が発生する作業に。
大工、建築作業、引越し、大掃除、家庭園芸、花粉防止に!
【対象】約230×170×67【形状】簡易マスク【パッケージサイズ(mm)】カップ型【種別】10【入数(枚)】花粉等【ひもタイプ】お面式
お客様の声
用途: ブラスト作業満足度: 5予想以上に小さなほこりも取ってくれることにびっくりしました。みるみる汚れていきます。ということは十分働いてくれていると云う事かと思ってます

ブラスト作業時に使う商品」に関連する商品一覧

めっき作業に使う商品

めっき作業に使う商品

安全保護メガネ オールクリア 一眼型,ニトリルゴム手袋 厚手