ブリキ等のはんだ付けに使用する商品

ブリキ等のはんだ付けに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「はんだ」「フラックス」などの商品を紹介します。

巻きハンダ モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ巻きハンダ1巻
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.63(177)
【特長】作業性がよく、発煙も少ない。
【用途】電気・電子機器の配線、接続に
【合金組成(Wt%)】RMA【含有量(%)】(フラックス)3【タイプ】Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
お客様の声
用途: ブリキ等のはんだ付けに使用満足度: 41㎜ですので、狭い個所の溶接に便利です。
価格がもう少し安ければいいですが・・・。
板金用フラックス(ハッコーペースト) 白光
販売価格(税別)339373税込
4営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光板金用フラックス(ハッコーペースト)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
【用途】鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
【保管環境】半田付け【種別】ワセリン、塩化亜鉛など【成分】直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: ブリキ等のはんだ付けに使用満足度: 4はんだが付きやすく、作業がしやすいです。
板金用フラックス goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)板金用フラックス1本(25mL)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
【危険物の類別】塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%【セット内容】フラックス単体【種別】半田付け【成分】非危険物
お客様の声
用途: ブリキの半田付け満足度: 3値段相当。
可も無く、不可も無い。

ブリキ等のはんだ付けに使用する商品」に関連する商品一覧

プリント基板穴あけに使う商品

プリント基板穴あけに使う商品

スタンダードドリル ST,鉄工用パックドリル