ブレーキパッド交換のピストン押し戻し作業に使うおすすめ商品

ブレーキパッド交換のピストン押し戻し作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキ」「ピストン戻し」「ledライト」などの商品を紹介します。

ディスクブレーキピストンツール KTC
販売価格(税別)7,5988,358税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTCディスクブレーキピストンツール1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【材質】本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーピストン戻し。パッド交換満足度: 5KTC製 何も問題無し。 動きもスムーズ。
ネジ部にグリスも塗布済みでした。
お客様の声
用途: ピストンピン交換満足度: 5純正品が、モノタロウで安価で注文できるので助かります。
ディスクブレーキスプレッダー アヴァンギャルド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アヴァンギャルドディスクブレーキスプレッダー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】6角、差込角付きでらくらく作業!ピストンの押し戻し作業に!
【六角対辺(mm)】約740【差込角(mm)】12.7(1/2)【プレート寸法(mm)】21【プレート開口値】50×60【質量(g)】13~78mm
お客様の声
用途: ブレーキパッド交換時のピストン押し戻し作業満足度: 5初期なじみ用のオイルが付いているのは良いと思いました。
もう少しロッドの部分の動きを改善して滑らかになれば作業時間も短縮できそうです。
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応1個
レビュー:194件のレビュー 平均満足度4.57(194)
【特長】本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
【用途】ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
【材質(本体)】炭素鋼【差込角(mm[inch])】12.7[1/2]【作業範囲】50×60×6【二面幅(mm)】21【プレート寸法(mm)】14~85mm
お客様の声
用途: ブレーキピストン戻し作業満足度: 4普通に使えます、強いて言えばラチェット部を□9mmにしてもらえれば更に使いやすいかと
用途: ディスクキャリパーピストン戻し満足度: 5動きもスムーズで使いやすい
お客様の声
用途: ピストン取替え満足度: 5さすが純正品です。しっくりと合います。満足できます。
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼1台
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.11(129)
【特長】材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
【用途】ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
【プレート寸法(mm)】クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)【硬度】HRC40【質量(g)】810【材質】約50×60【プレート開口値】10~85mm
お客様の声
用途: パッド交換時のピストン戻し満足度: 2大変便利です。ただ、問題が1つありピストンを戻し切ったところでネジが一切回らなくなる現象が起きました。原因を探ると、支点となるスライド部分?が当然片方しかない為、開ききってしまうとネジから外れる形で斜めになり、ネジが回らなくなる。修復には、ツールを片手で開き戻しながらもう片手でネジを回して入れ戻す必要があります。4輪交換で2度外れた点は、今後の作業性を考えても大きく不満が残ります。

ブレーキパッド交換のピストン押し戻し作業に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンのピストン組み付けに使う商品

エンジンのピストン組み付けに使う商品

ピストンリングコンプレッサー,4サイクル スーパーゾイル