ホイールシリンダーのカップ交換に使うおすすめ商品

ホイールシリンダーのカップ交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキフルード」「コンプレッサーオイル」「カップキット」などの商品を紹介します。

コンプレッサーオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンプレッサーオイル
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.54(183)
【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。
【危険物の数量】ISOVG68【危険物の品名】コンプレッサー【適合範囲】フタを開ける時は下に押しながら回してください。【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン【危険物の類別】【その他】第四類【危険等級】第四石油類【粘度】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンプレッサー交換オイル満足度: 4まったく問題なし。
安いしまた買います。
カップキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
ミヤコ自動車カップキット1セット
レビュー:290件のレビュー 平均満足度4.59(290)
【特長】ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
お客様の声
用途: シリンダーのカップ 交換満足度: 5安く購入できて、 取り付け後 問題なく走行できて
支障ないです
用途: カップキット交換満足度: 4普通に使えますが他と比較すると単品では高いです。
ブレーキフルード 古河薬品工業
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
古河薬品工業ブレーキフルード1缶(0.5L)
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.67(393)
【特長】JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。
ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第三石油類【危険等級】対応【危険物の類別】水溶性
お客様の声
用途: ブレーキカップの交換満足度: 5さすが古川!良い感じです!発送も早くて最高でした。
シリンダポリシャ小型車用 KTC
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KTCシリンダポリシャ小型車用1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
お客様の声
用途: ホイールシリンダーの洗浄満足度: 3思ったよりは少し、弱い感じを受けた。以前持っていたものが良かっただけに若干、不満があるかな~~ま!それでもこれぐらいでしょうか。
カップキット(SK6) 制研化学工業
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
制研化学工業カップキット(SK6)1セット
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.85(34)
【特長】ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
お客様の声
用途: Rカップ交換 定期満足度: 5信頼されているメーカーなので安心して使用しています。

ホイールシリンダーのカップ交換に使う商品」に関連する商品一覧

シリンダーのホーニングに使う商品

シリンダーのホーニングに使う商品

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足,フレックスホーン(BC型・粒度240)