ホーン交換に使う商品

ホーン交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホーン」「リレー」などの商品を紹介します。

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:228件のレビュー 平均満足度4.36(228)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【定格電圧(V)】12V約150【消費電流(mA)】12
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 2ちょうど1年過ぎたあたりで錆による固着で動作不可に。
本体カプラー部のわずかな隙間を無くしてもらえれば
もっと寿命が延びるかも。
交換期限も過ぎていたのでホームセンターで
隙間がない他社製品に買い換えました。
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品1セット(2個)
レビュー:367件のレビュー 平均満足度4.34(367)
【特長】軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
【用途】12V自動車専用
【音圧レベル(dB)】ダブル(Hi/Lo)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30【電流(A)】4(±1)×2【タイプ】12【周波数(Hz)】102×89×78【定格電圧(V)】110(±5)
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5モノタロウオリジナルですが、これで満足しています。高いヨーロピアンホーンを買うならこれでも、全然いいと思います。
用途: ホーンの交換満足度: 5ケータハムセブン160のホーンの音が、あまりにもひどいので、激安のこのホーンを買いました、アース線を別に付けるだけで、簡単に取り付け出来ました、音もとても良いです!
用途: ホーン交換満足度: 5音も心地良く、なんと言ってもコスパ最高です。おススメです。
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付1パック(6セット)
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.49(85)
【用途】配線コードの接続に。
【適合電線】オス・メス【タイプ】AV(S)0.5~2.0sq【適合】DC12V・DC24V
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5一般的なサイズの平型端子です。モノタロウで手頃に買えてよかったです。
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5日産車のサニー系旧車にレクサスホーンを取り付けるべくホーン本体側のオス端子につけるメス側のハウジングとして購入しました。純正品同士なので問題なくセットできました。(購入品番:90980-10619)
(86510)ホーン トヨタ
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5トヨタ車(プラド150後期)に500Hz、400HZのセットをカプラーオンで簡単取付でした。音色も期待通りでした。
24V アルファーホーン ミツバサンコーワ
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツバサンコーワ24V アルファーホーン1セット(2個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
【音圧レベル(dB)】中音域【入力電圧(V)】(Hi)480/(Lo)400【タイプ】3A×2【適合規格】保安基準適合品【周波数(Hz)】24【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】104.0×99.5×73.0【電流(A)】113/2m
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5日産シビリアンに取り付けました。純正の軽自動車のような、「ミィ」から、「プァン」という締まりのある音になりました。価格も高くは無いですし満足しています。
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングル1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.06(17)
【特長】アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
【用途】二輪車・軽自動車
【音圧レベル(dB)】12【電圧(V)】4【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】84.0×58.0×90.0【電流(A)】110/2m
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5軽自動車に取り付けましたが、コンパクトサイズで、その割に音は高級感あり頻繁に鳴らすものでは無いのが残念です。
アルファーⅡコンパクト ミツバサンコーワ
販売価格(税別)3,7984,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト1セット(2個)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.82(44)
【特長】アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
【タイプ】(Hi)480、(Lo)400【周波数(Hz)】113【音圧レベル(dB)】ダブル【入力電圧(V)】12【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】84×90×58【音声】
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5音が手頃でいいです。
(08522)プレミアムホーン トヨタ
販売価格(税別)5,5986,158税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5トヨタ純正部品であり、こちらの商品はシングルからダブルに変換出来るハーネスが付いているので、シングルホーンから交換の方にオススメです。
プラウドホーン ミツバサンコーワ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツバサンコーワプラウドホーン1セット(2個)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.66(71)
【特長】小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
【入力電圧(V)】ダブル【音圧レベル(dB)】(Hi)490、(Lo)410【周波数(Hz)】12【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】77.0×88.5×60.0【タイプ】113
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5ずっとホーンはプラウドホーンを使ってます
コンパクトなのでスペースが限られてる車にも付けやすく音も申し分ないです
用途: ホーン交換満足度: 5納得の価格でトラブルなく使用できています。スペース的に軽にも問題なく取り付けることが出来ました。
用途: ホーン交換満足度: 5純正がしょぼいので即交換。どこよりも安価で早く手に入れることができました。
ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツバサンコーワホーンハーネスセット1セット
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
【セット内容】ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
お客様の声
用途: ホーン交換満足度: 5このハーネスキットを使用することでフューズ切れの心配がなくなりました。
安心安全のためにもこのハーネスキットをお勧めします。
用途: ホーン交換満足度: 5軽自動車にレクサスホーン取替たけど、音がしょぼかったので、これを使用。迫力あるサウンドになりました。
用途: ホーンの交換用に満足度: 4自分で配線できますが、必要なものが全部入っているので簡単に処置できます
リレー エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホーン交換時満足度: 5小さくて使いやすい。
コネクター部を統一して頂けるとありがたい。
アルファーホーン ミツバサンコーワ
販売価格(税別)8,6989,568税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツバサンコーワアルファーホーン1セット(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
【タイプ】(Hi)480、(Lo)400【入力電圧(V)】113【周波数(Hz)】グリーン【音圧レベル(dB)】ダブル【色】12【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】104.0×99.5×73.0【音声】
お客様の声
用途: ホーンの交換に満足度: 5量販店よりだいぶ安く購入が出来ました。音色が良いですね。

ホーン交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのホーン交換に使う商品

バイクのホーン交換に使う商品

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用,アルファーⅡコンパクト シングル