ボルト、フレームのサビ止めに使うおすすめ商品

ボルト、フレームのサビ止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ転換剤」「スーパーラストガード」「ホンダ」などの商品を紹介します。

スーパーラストガード 呉工業(クレ)
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)スーパーラストガード1本(300mL)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.37(60)
【特長】50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
【用途】自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
【危険物の類別】310【塗り面積(m2)】-5~80【主成分】163×66×66【危険物の性状】約2(70μ厚)/1本使用【耐熱温度(℃)】防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】80【乾燥時間(時間)】【質量(g)】約24【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】第四類【指触乾燥時間(時間)】第二石油類【危険等級】約1~2【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止め満足度: 3臭いです
しかしサビ止め効果はいままで使っていた556より良いです
いつまでも黄色くベトベトしますけど
マフラーやエンジンなど熱くなる部分は効かないです
あっ80度って書いてますね・・・
グリスでも良い様な気がしてきました
(90651)キャップ ホンダ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 愛車のボルトのサビ止め満足度: 5ピッタリ、ジャストフィットでした。耐久性にも期待しております。
さびチェンジ ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツさびチェンジ1本(160mL)
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.37(131)
【特長】鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
【用途】門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
【危険物の類別】さび止め【主な用途】【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】非危険物【特性】約0.8【使用可能材質】水性【油性 or 水性】
お客様の声
用途: バイクのフレームのサビ止め。満足度: 5いつもはホルツを使用してますが、大容量なのでこちらを選択しました。

ボルト、フレームのサビ止めに使う商品」に関連する商品一覧

ねじの錆び落としに使う商品

ねじの錆び落としに使う商品

防錆潤滑剤,チャンネルブラシ J型