ママチャリのタイヤ交換に使う商品

ママチャリのタイヤ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブ」「自転車スタンド」「タイヤ」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5タイヤとチューブが2個づつ入っています。可もなく不可もなく普通のタイヤです
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 4再購入です。ママチャリのタイヤがだいぶ磨耗してきたので交換しました。以前購入した時には息子の自転車のを交換しましたが、体重が多い所為か、やや磨耗が激しいように思いますが、値段を考えれば、お買い得かと思います。
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 4安価な商品ですが使用には問題ありません。耐久性があれば次回も購入したい。
スーパーチューブ ミリオン(共和)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミリオン(共和)スーパーチューブ
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.63(40)
【特長】チューブ厚さがミリオン通常品に比べ1.5倍厚い。 エアーの自然漏れが少ない。 タイヤインナーとの摩擦によるチューブ摩擦パンクを減少。 プランジャーにGバルブを使用しており、エアーを入れる際、楽にポンピングが可能。
【バルブ】英式【適合】Gプランジャー
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5以前100円ショップで買ったチューブを後輪に使っていたのですが
1年で6回もパンクしてしまい、うんざりしていた所これを見つけました
ためしにこれを使ってみましたが正解でした!
乗り心地も良くなりパンクに強そうで期待できます!
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスタンド 自転車用 リアフックタイプ1台
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.22(131)
【特長】シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
【高さ(mm)】本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300【材質】610×360×310
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換時に満足度: 1家内のママチャリのリアタイヤ交換時にタイヤと併せて購入しました。
掛け方がよく分からず、上手いこと固定出来ずでした。タイヤサイズ(フレームサイズも)が小さい子供の自転車で使えると思って、残してあります。赤い接触面のチューブアッサリ破けてしまったので、補修しました。値段相応の作りは我慢出来るけど、機能を果たしてない気がします。
タイヤチューブセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタイヤチューブセット
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.53(114)
【特長】海外ブランド「DIAMOND」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
【用途】一般車、軽快車用
【セット内容】タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本【バルブ】英式【空気圧(kPa[psi])】300[44]
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5現在使用していますが不具合も無く価格も大満足です。
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフ1本
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.40(165)
【特長】安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
【タイプ】W/O
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5ホームセンターより安いです。
モノタロウブランドはいつも安く助かります。
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5節約のため、この商品を購入し、自分で作業しました。何の問題もなく完了できました。耐久性については、これからの検証となりますが、この値段なので満足度は高いです。これからもリピート間違いなしです。
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻1本
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.42(142)
【色】(ビード)スチール【タイプ】【推奨内圧(kPa)】W/O【材質】300
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5リピートで2回目の購入です。空気圧管理が楽に出来るように、米式バルブチューブを使用しているので、1本巻はチューブが無駄にならず有難いですね。安価にも関わらずしっかりとした製品で、コスパ最高です。
自転車タイヤ H/E  1本巻 黒 C97N CST×ミリオン
販売価格(税別)1,5981,758税込
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 4長持ちタイヤなので、リピート。
安くてコスパが高いですね。
タイヤチューブセット スーパーハードタフネス Panaracer(パナレーサー)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット スーパーハードタフネス
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.72(47)
【特長】貫通パンク、リム打ちパンク、チュ-ブの擦れパンクなどさまざまなパンクに強く毎日の通勤・通学などハ-ドな使用に最適な耐パンク性能強化モデル。
ペア巻き梱包(英式バルブチュ-ブ/リムテ-プ付属)
【推奨内圧(kPa)】(ビード)スチ-ル【材質】300
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5めちゃくちゃ強いです。商品はチューブとリムテープがそれぞれ付属してます。
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5交換する前のNEWロングライフと比べると走り心地はこちらの方が良いです。
耐久性についてはこれからどのくらい持つかわかりませんが大変満足しています。
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5作りがしっかりしていて丈夫。
長持ちしそう。
モノタロウが一番安く購入できた。
いい買い物が出来て満足しています。
DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SHINKO(シンコータイヤ)DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ1本
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.57(37)
【特長】ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5厚みがあり、溝も普通のタイヤよりも深く、耐久性もありそう。
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)1セット
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.19(119)
【特長】安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
【タイプ】W/O
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 3交換2年目頃からサイドの円周に沿ってカッターで切ったような亀裂がいくつも現れ、3年目現在ささくれのような剥がれが前後輪一カ所ずつあります。(オゾンクラックとは違う感じの亀裂)
カーカスが見える程の亀裂ではなくまだ大丈夫だとは思いますが、精神衛生上よくないので交換することにしました。
もう一台所有のクロスバイク(激安チェンシンタイヤ)は3年目でオゾンクラックが全体にびっしり。これに比べればゴム質は結構いい感じなのに残念。当初のエア管理が悪かったせいかもしれません。
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5ママチャリを修理するか買うか迷いましたが、価格にひかれ修理を選択。
リムバンド、チューブ、バルブまで付いてこの価格はお買い得だと思います。
子供の自転車もひび割れているので、これに交換しようと思います。
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリー1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.85(20)
【特長】耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 5こんなモンも売ってるんか?ってのが、正直な印象。
品物としては、まぁ普通なんですが…ついでに購入できるのが助かる。
CITY POPS 超快適(80型) タイヤ・チューブセット IRC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IRCCITY POPS 超快適(80型) タイヤ・チューブセット
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.51(41)
【特長】性能とコストパフォーマンスに秀でた、キング・オブ・スタンダード! スタンダードタイヤに求められる性能がバランスよくまとめられ、走行耐久性および快適さも申し分なし! 通勤、通学距離が往復7~8km未満の方、値段が気になる方におススメ。
【用途】シティサイクル
【仕様】英式【タイプ】摩耗係数:140【セット内容】W/O【バルブ形式】タイヤ2本、チューブ2本
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 4IRCのホームページには
WO24x1 3/8タイヤ 重量520gとありますが、実際は560gと565gでした。またチューブは160gと165gでした。
乗り心地などは普通です。
パスハンティング コル・デ・ラヴィ Panaracer(パナレーサー)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panaracer(パナレーサー)パスハンティング コル・デ・ラヴィ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【推奨内圧(kPa)】(ビード)スチ-ル【材質】黒/サイド:オープン【ETRTO規格】26×1 3/8【質量(g)】390【サイズ】MAX300【色】38-559
お客様の声
用途: ママチャリのタイヤ交換満足度: 1実際の商品はブロックパターンだが、http://pds.exblog.jp/pds/1/201402/20/20/c0317820_00445253.jpg こちらに利用されている写真がロードタイプのものなので間違えて購入してしまいました。 写真画像の差し替えを希望します

ママチャリのタイヤ交換に使う商品」に関連する商品一覧

リトルカブタイヤ交換に使う商品

リトルカブタイヤ交換に使う商品

BUSINESS,タイヤレバー グリップ付 リムガードセット