【特長】いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
【用途】ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
【材質(ホルダー)】いじり止め穴付ヘックスローブ【先端形状】T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50【寸法L(mm)】(T10)103、(T15)115.5、(T20)130、(T25)144.5、(T27)164、(T30)175.5、(T40)187、(T45)208、(T50)233【硬度】HRC50-57【セット内容】(T10)19、(T15)21.5、(T20)24、(T25)29.5、(T27)33、(T30)35.5、(T40)39、(T45)44、(T50)49【材質(レンチ)】PP+TPR【寸法l(mm)】Crv
今までホームセンターで色々とセットになってケースに入ったものを使用していましたが、ラチェットハンドルの機能がいまいちで不満がありました。
今回購入品はラチェット機構に関しても有名メーカー品に比べて全く問題なく使用できています。