【特長】耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
【用途】エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
【危険物の性状】10~15(常温)【乾燥時間(分)】150【危険物の類別】耐熱性アクリル樹脂・キシレン
LPG/DME【成分】Ⅱ【危険物の品名】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【危険等級】135mL【危険物の数量】非水溶性