ホイルカバー

ホイルカバー - ノーブランド
(10件のレビュー)

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップにホイールキャップは最適

用途
自動車スチールホイール専用
付属品
調整リング×4個
材質
ABS樹脂(艶あり表面処理)
内容量
1セット(4枚)
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586276ZT-9738-13134
オープン
取扱い終了
代替品有
32586285ZT-9738-14145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32586276ZT-9738-1310289623WS089-13ZT-9738-13 ホイルカバー Gneed 10289623ホイルカバーGneed1セット(4枚)
4,598
税込5,058
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32586276
2010-12-12
用途: 営業車夏タイヤ用

春から9ヶ月間ほど使用しましたが、脱落もなく冬タイヤへの履き替え時期を迎えました。純正のホイールカバーと比較して樹脂の材質が硬く、柔軟性がないので耐久性については?な部分も有りますが、割れる事もなく脱着できました。比較的お買い得な商品だと思います。

対象商品 : 32586285
2011-02-20
用途: 営業車に使用しようと購入しました。

はめ合いがキツク押し込んだ際、割れました。
純正のカバーとの材質とは違い粘りのない材質なので注意が必要です。
交換、もしくは1個単位での購入は出来ないでしょうか?

MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、現状1枚単位での販売は取扱いがございません。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 32586276
2011-01-21
用途: サービスカーに着用

リングが緩いのか、はめ込んでも簡単に外れる
走行中、外れる可能性があり事故に繋がりかねないと思う

対象商品 : 32586276
2010-10-13
用途: 交換

外見も品質も申し分ありません。大変コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。大変満足しています。

対象商品 : 32586285
2010-10-07
用途: 再販できずに、返品しました。
個人のお客様

品物は、普通でしたがパッケージがボロボロで最悪でした。荷崩れ品でしょうか。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
在庫の管理及び配送時の管理につきまして、改善するよう徹底させて頂きます。

対象商品 : 32586276
2010-05-26
用途: 13 14インチの純正が駄目になり安いので購入

装着後13 14インチ用とも外れてどこかにいってしまった。
使えるホイルが記載してあると選びやすい。

対象商品 : 32586276
2010-01-13
用途: 中古車の展示に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

H8スズキ系の純正には装着不可、H12ホンダ系の純正には装着不可。スチールホイール形状により、装着できない場合があります、と説明には有りますが、あまりにも、合わない車種が有りすぎで、残念です。

MonotaROからの回答

一般に市販されている汎用タイプのホイルカバーと、取り付けに関しましては同様になっております。ホイルの形状によっては取り付けが不能な場合がございますので、ご了承下さい。

対象商品 : 32586276
2009-07-28
用途: 社用車のホイルカバー交換

安いのであまり期待はしていなかったがホームセンターなどで売られているのとあまり差はない感じ。
直ぐに路肩にあたり傷がついたり破損してしまうので価格が安いのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする