倉庫、車庫、勝手口の防犯対策に使うおすすめ商品

倉庫、車庫、勝手口の防犯対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防犯カメラ」「マットスイッチ」「カラーコーン」などの商品を紹介します。

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー オンスクエア
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯ステッカー1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【表面処理】ステッカー【取付方式】塩ビシート【寸法(mm)】約200×200【材質】ラミネート加工【使用場所】屋外/屋内
お客様の声
用途: 家屋と車庫の防犯用満足度: 5我が家には、母屋と独立したガレージがありますが、防犯用(抑止力効果)として購入しました。
目立つので良いと思います
屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.13(46)
【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
【用途】自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
【仕様】防水・暗視型【画角】防水仕様あり、赤外線機能あり【赤外線投光距離】ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)【形状】約120×70×68【フォーマット形式】約200【対応メモリーカード】DC5V/1A(ACアダプター使用)【質量(g)】1/4インチCMOS 30万ピクセル【電源】(録画)3GP【センサー】-10~50【画像補正】約20~∞【カラーモード】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【動作温度(℃)】マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)【寸法(mm)】60度【撮影距離(cm)】約10m
お客様の声
用途: 倉庫の防犯対策時満足度: 4感知した時に録画だけでなく明るく光ったらいいのになあっと思いました。
用途: 倉庫の防犯対策時満足度: 4感知したら赤いランプが点灯するとか目立つようにしてほしいです
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPA
販売価格(税別)6,4587,104税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
【種類】LED【使用温度範囲(℃)】シリコン多結晶【点灯保持時間】‐20~40【電源】8V、150mA【コード長さ(m)】ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh【検知方式】5【使用場所】IP45(防噴流形)【電球の種類】赤外線受動式【センサー感知方式】赤外線受動式【点灯開始照度(Lux)】5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅【出力】約4(夜)~(昼)【保護等級】屋外
お客様の声
用途: 車庫の防犯対策満足度: 5思った以上に明るいです。ソーラーパネルの取付位置が微妙なので電池の持ちは解りませんが、買って良かったです。
防犯カメラ メモリーカード記録方式 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防犯カメラ メモリーカード記録方式
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.24(58)
【特長】マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。
【付属品】640×480【センサー】赤外線機能、暗視型【動作温度(℃)】AC-USBアダプター、カメラスタンド、説明書、設置用ビス×3個、ビス穴補強用チューブ×3個【対応メモリーカード】約120×70×68(カメラ部)【カラーモード】約330(電源部除く)【質量(g)】DC5V/1A(ACアダプター使用)【仕様】1/4インチCMOS 30万ピクセル【フォーマット形式】(録画)3GP【電源】-10~50【撮影距離(cm)】約20~∞【最低被写体照度(Lux)】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【解像度】マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)【寸法(mm)】0
お客様の声
用途: 倉庫の防犯対策満足度: 2カメラアングルの確認の為にいちいちカードを抜き取るかPCを接続して録画された画像を確認する必要があり大変不便です。またレンズが広角ではないのでかなり離れた場所に設置しないと狭い範囲しか映らないです。私のような素人には大変扱い難い商品でした。でも慣れた人ならコスパが良くていいのではないかと思います。
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)
販売価格(税別)57,90063,690税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機)マットスイッチ1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【定格電流(A)】-10~+60【使用温度範囲(℃)】1
お客様の声
用途: 勝手口の防犯対策です満足度: 5制御部品未着のため設置は出来ていませんが問題なく使用できます
両口金ハロゲンランプ ELPA
販売価格(税別)665732税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPA両口金ハロゲンランプ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】両口金ハロゲン
【用途】センサーライト・投光器の替え球に
【電球の種類】ハロゲン【定格電圧(V)】ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)【全長(mm)】80【適合】110【口金】R7S【定格電流(A)】1.36【定格ランプ電力(W)】150【バルブ径(Φmm)】9
お客様の声
用途: ガレージの防犯用満足度: 5改善点はなし、コスパに優れた商品です。
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式1個
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.35(111)
【特長】カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
【用途】工事時の安全対策として。
【カバー色】【電源】約2~3年(使用状況による)【点滅数(回/分)】本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン【LED使用数(個)】約130【LED色】Ni-MH(ニッケル水素)【耐用寿命】80×150【質量(g)】クリア【寸法(幅W×高さH)(mm)】約90【差込穴径(mm)】40【材質】4
お客様の声
用途: 工場・倉庫のセキュリティ対策満足度: 5LEDの明るさもほどよく100Mぐらい離れても確認でき値段もやすくいい感じ
です。あとは耐久性ですね。ソーラーで手軽に取り付けでき満足しています。
【レコーダー内蔵】屋外型防犯カメラ(テレビ接続対応) ブロードウォッチ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ブロードウォッチ【レコーダー内蔵】屋外型防犯カメラ(テレビ接続対応)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】防犯カメラだけで録画可能。家庭用テレビと接続して再生可能。 家庭用テレビと接続して録画データを再生可能。 高感度センサーと赤外線LEDで夜間でも撮影。 マイク内蔵で音声もしっかり記録。 カメラ内部にSDカードをセットして録画記録可能。
【使用場所】屋外【撮影距離(cm)】IP55【画像補正】1/4インチCMOS【本体寸法(mm)】100万画素 1280×720ピクセル(720P)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)【画角】DCアダプター、BNC変換コネクタ、リモコン(ボタン電池CR2025)、スタンド(ビス付)【防水性】230【記録画素数(pixels)】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【電源】DC12V/0.4A(DCアダプター)【付属品】Φ60×100【フォーマット形式】最低0.1【質量(g)】3GP【動作温度(℃)】0~50【タイプ】約20~∞【照度(Lx)】(SD)最大32GB対応【メモリーカード】ホワイトバランス(自動調整)、アイリス(自動調整)【センサー】対角約60度
お客様の声
用途: 寮の防犯対策満足度: 1画素数の720PとVGAの差が殆どなく分からない、720Pで32GBのSDカードでも常時録画だと9時間しか撮れない。
動感検知では1週間位撮れたが上書きする前に時刻が2回もリセットされた、時刻のリセットが無ければ安いので我慢できるレベルだが再購入は無い。
屋外型赤外線防犯カメラ ブロードウォッチ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブロードウォッチ屋外型赤外線防犯カメラ
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.67(12)
【特長】汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
【寸法(mm)】防水屋外使用可能、赤外線機能あり【出力信号】ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)【赤外線投光距離】約75×65×120【付属品】約240【最低被写体照度(Lux)】DC12V/1A(ACアダプター使用)【仕様】25万【質量(g)】27万【電源】NTSC【コネクタ】BNCプラグ【有効画素数】0(赤外線LED対応時)【総画素数】約30m
お客様の声
用途: 車庫防犯満足度: 5増設に1台購入。
暗視もばっちり、色もきれい、価格もお手ごろ、ばっちりです。

倉庫、車庫、勝手口の防犯対策に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫のネズミ対策に使う商品

倉庫のネズミ対策に使う商品

超音波ネズミ駆除器,強力デスモア