側溝、歩道U字溝、道路側溝の蓋に使うおすすめ商品

側溝、歩道U字溝、道路側溝の蓋に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「ゴムシート」「キッチンハイター」などの商品を紹介します。

天然ゴムシート 黒 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴムシート 黒1巻
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.57(187)
【特長】本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
【用途】防振マット、パッキンの材料に。
【色】天然ゴム【ゴム硬度】【タイプ】ゴムシート【材質】64
お客様の声
用途: 側溝の蓋の防音満足度: 2うすい為、すぐ破れます。もう少し厚手のほうがよかったのでは。
キッチンハイター 花王
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
花王キッチンハイター1本(600mL)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.78(63)
【特長】厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
【用途】食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭
【シリーズ】アルカリ性【成分】次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)【液性】ハイター
お客様の声
用途: 花桶洗浄満足度: 5なかなか良い
オイルトレイ 排出口付 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオイルトレイ 排出口付1個
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.58(531)
【特長】エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
【用途】エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
【材質】ポリエチレン
お客様の声
用途: オイル交換 日常業務満足度: 5他のオイルトレイに比べしっかりしていると思います。
ただ、排出口が角度があるためオイルを切れるまで時間がかかってしまうの若干の難点かも
側溝ダートカバー N アラオ
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アラオ側溝ダートカバー N1セット(50枚)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
【高さ(mm)】190×75【色】グレー【適合サイズ(mm)】45【寸法(mm)】(側溝フタ穴)15~35
お客様の声
用途: 側溝蓋の穴埋め満足度: 3サイズが実際の穴より小さかったので、穴の蓋としてはOKですが簡単に外れそうです。しっかりハマって欲しいようでしたら、サイズ確認は大事です。
ラクラッチ トップ工業
販売価格(税別)7,4988,248税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トップ工業ラクラッチ1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【用途】各種ラックの取付け作業に最適
【呼び寸法(mm)】8×10、12×13【寸法l3(mm)】248-7209【トラスコ品番】185【質量(g)】12【寸法l1(mm)】18【寸法l2(mm)】13
お客様の声
用途: 天井埋込み換気扇、エアコン取付け、電気工事、アンテナ工事他満足度: 5仕事が早く出来て良い、
KINGO ステンレスホテルパン 取手付 カバー KINGO
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: フードウォーマー用ふた満足度: 3安さ機能重視ならこれで十分。
プレゼンテーションが重要な場合には不向きです。
仕上げの状態、材質共により良いものがあります。
アルミエキスパンド アルインコ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルインコアルミエキスパンド1枚
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
【用途】フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
【仕様】アルミ製で軽く加工性に優れている
お客様の声
用途: 側溝のふたに取り付けごみ落下防止として活用満足度: 5なんといってもはさみで切断できるのがよいですね。
自由な大きさに切って、側溝のふたの裏に取り付けることで落ち葉などのごみの落下防止に使用しています。
ボンドでもしっかりつき雨は下に流すのでいい感じです。
ポケチョーク たくみ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
たくみポケチョーク1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】粉モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 底面が透明で粉の残量が見える 3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
【トラスコ品番】245-8845【糸の長さ(m)】89【質量(g)】20【糸の太さ(mm)】0.55
お客様の声
用途: U字溝の蓋作り。満足度: 5切断線や釘打ち線を引くのがやり易くてとても助かる。
圧接型グレーチング(みぞぶた一般用) ダイクレ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ダイクレ圧接型グレーチング(みぞぶた一般用)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
【用途】車道用
【ピッチ(mm)】みぞぶた【種類】グレーチング/溶融亜鉛メッキ【長さ(mm)】995【許容応力(kN/cm2 )】(クロスバー)50【表面処理】995【寸法b(mm)】(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
お客様の声
用途: 敷地乗り入れ口の側溝蓋満足度: 5昭和36年代に敷設された側溝で近所のホームセンターの既製品にはサイズがなかったので大変助かった。
グレーチング(歩道用)圧接タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)圧接タイプ
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.43(58)
【等分布荷重(kN/m2)】U字溝【ベアリングバー高さ(mm)】30【種類】SS400【長さ(mm)】993【タイプ】並目 プレーン【高さ(mm)】歩道用【ピッチ(mm)】並目【アングル寸法(mm)】30【ピッチ】亜鉛メッキ【材質】30×30×3【形状】5.0【表面処理】19
お客様の声
用途: 家周りの側溝の蓋に使用。満足度: 5側溝全体に敷設したため、家周りを安全に動き回れます。
用途: 融雪屋根蓋満足度: 3木材だと腐る、強風で飛ぶ危険があるので嫌だとのことで融雪屋根につけてみました。
いい感じのようです。
用途: U字溝のフタとして利用満足度: 5頑丈で安く、大変コストパフォーマンスに優れた商品と思います。
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型1枚
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
【ピッチ】並目【タイプ】U字溝・側溝用
お客様の声
用途: U字溝のふた満足度: 5みみが大きいのを探していたので、助かりました。
しかも、安い!
用途: 車庫のU字溝の蓋満足度: 5ホームセンターの市価の半値で買えました。もの自体は心配しましたが十分です。
マジック式ディスクペーパー MG150 SK11
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 木工製品製作満足度: 5使いやすいし良く削れます。とりたてて欠点はないので今後も購入させて頂きます。
グレーチング 歩道用 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング 歩道用1枚
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.61(127)
【特長】U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
【用途】U字溝・側溝・歩道用に。
【材質】30×30×3【タイプ】Q235B(SS400相当)【許容差】約995【ピッチ(mm)】並目 プレーン【バー高さ(mm)】約30【長さ(mm)】歩道用【等分布荷重(kN/m2)】並目【アングル寸法(mm)】約33【形状】亜鉛メッキ【ピッチ】±3mm【表面処理】約19【高さ(mm)】約5
お客様の声
用途: 公道から私道への入り口にあるU字溝のふた満足度: 3ちょっと弱いかな。まぁ、歩道用ですので相応の使い方ならばまったく問題なし。体重80キロが乗ると、少々たわむ感じがします。
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート 新潟精機(SK)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新潟精機(SK)コンクリート側溝フタ用セーフティープレート1パック(2枚)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
【用途】危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
【全厚(mm)】33(ストッパー込)【幅(mm)】15~55(ストッパー)
お客様の声
用途: 側溝の蓋に取り付け満足度: 5ホームセンターでは、この商品の大きい物しか取り扱いが無く小さいサイズを探していました!
取り付け後は、砂利が入り込むことが無くなり満足しています!
用途: 庭のコンクリートふたとして満足度: 5土砂が入り込まず,とても便利です。
11P六角軸チタンコーティングドリル&ステップビット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂11P六角軸チタンコーティングドリル&ステップビット
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.57(28)
【特長】先端部クロスシンニング加工(3Φ以上)により、材料への食いつき抜群! パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付
【セット内容】六角軸チタンコーティングドリル6.35mmシャンク径
Φ1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 各1本
六角軸チタンコーティングステップビット9段
(Φ4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0mm)のサイズの穴あけが可能です。
【材質】ハイス鋼/HSS
お客様の声
用途: ビスを打つときの下穴満足度: 3良いです
ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)1,9002,090税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
【用途】床下収納庫、点検口扉
【材質】ステンレス鋼板(SUS-304)【推奨ねじ】190【質量(g)】ヘア-ライン仕上【許容荷重(N[kgf])】M4皿小ネジ【仕上】700[71.4]【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 汚水マスの蓋に取付満足度: 5錆なく汚水に強いのでいつでも蓋が自由に開けられます。
飛び出したものがないので上を歩いても引っかかることがありません。
グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【バー高さ(mm)】U字溝【ピッチ】30【表面処理】約19【アングル寸法(mm)】SS400【形状】約995【種類】並目 プレーン【ピッチ(mm)】U字溝・側溝・歩道用、組込型【タイプ】並目【許容差】約33【等分布荷重(kN/m2)】亜鉛メッキ【高さ(mm)】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【材質】30×30×3【長さ(mm)】5
お客様の声
用途: 側溝の蓋として敷き詰めました。満足度: 5メッキがきれいに出来ていて錆びないと思う、5ケ所ほど切断したが、切断面の錆びが来ないか ちょっと心配です。
用途: 側溝のふた満足度: 5翌日に届きました。品物にも満足しています。ありがとうございました。
用途: 側溝のフタに満足度: 5価格が他社の製品に比べかなり安かったのでどうかなと思ったが、ホームセンターで売っているものと見劣りもせずちゃんと取り付けができました。
縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所
販売価格(税別)3,6984,068税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
【高さ(mm)】ますぶた【種類】24.5
お客様の声
用途: 桝のふたとして使用満足度: 3出来および価格は良いのですが、送料が高いのでは、、、
LEDヘッドライト エコノム CATEYE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CATEYELEDヘッドライト エコノム
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】ROLTMテクノロジーを搭載し約1000カンデラの明るさとワイドな配光を実現。 定電圧回路を内蔵し、インジゲータの点灯間際まで明るさがほとんど変わらない一定光量ライト。 電池の交換タイミングがわかる、バッテリーインジゲータ搭載。 ハイ・ロー・点滅の3モード点灯。 フレックスタイトTMブラケット
【明るさ(Lm)】乾電池【点灯時間(時間)】約1000【使用時間(時間)】(点灯)ハイ/約7、ロー/約20(点滅)約100【電球の種類】バッテリー式モデル【仕様】107×53.5×49【寸法(mm)】138(ブラケット・電池含む)【光度(cd)】ホワイト色LED×1【質量(g)】単3形アルカリ乾電池×2本【光源】20【発電方式】LED【使用電池】20
お客様の声
用途: 自転車の夜間照明満足度: 5今まで使用したライトの中では一番明るいです。

側溝、歩道U字溝、道路側溝の蓋に使う商品」に関連する商品一覧

側溝掃除に使う商品

側溝掃除に使う商品

天然ゴム手袋 裏付,ニュービニローブ