【特長】亜鉛メッキ補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末82%含有。
めっき色に一番近い光輝性シルバー仕上げ。
光輝性のリン片状亜鉛粉末使用。
エポキシ樹脂使用で塗膜の密着性・防錆力は強力です。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。
亜鉛メッキと調和し目立たない補修。
RoHS指令対応。
【用途】亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。
【密度】亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、高分子エポキシ樹脂ワニス、溶剤、噴射剤(DME)【亜鉛末含有量】光輝性シルバー【主な用途】亜鉛メッキ、鋼【特性】1.0(±0.1)/20℃【危険等級】Ⅱ【危険物の品名】第四類【危険物の類別】第一石油類【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】1.6【色】速乾、防錆【成分】非水溶性【危険物の性状】82%
修復したが耐久性があり、特に問題なく使用出来た。