【特長】チップソーで切るから切断面がキレイ。
火花・切断クズが少なく、スピーディにカット。
丸パイプもチャンネル鋼もガッチリ固定、たてバイス付。
丈夫で安定性のあるアルミダイキャストベース。
ターンテーブルの回転で切断角度を調整。
鉄・ステンレス用チップソー180×40P付。
【用途】アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
【回転数(min-1[r.p.m])】4500【電源(V)】AC100【電流(A)】9.5【消費電力(W)】900【コード長さ(m)】約2【切断能力(mm)パイプ】Φ60【切断能力(mm)パイプ角】50×50【切断能力(mm)アングル】60×60【対応材質】鉄工【チップソー外径(Φmm)】180【チップソー内径(Φmm)】20【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約6.4【付属品】鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、たてバイス×1、刃押さえレンチ×1、レンチ(チップソー交換用)×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約350×393×442【刃数(p)】40【チップソー厚さ(mm)】1.6【回転角度(°)】(ターンテーブル)左45~0、直角~右45【定格時間(分)】30