回転軸に使う商品

回転軸に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スピンドルオイル」「平行ピン」「軸受」などの商品を紹介します。

平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(242種類の商品があります)
大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)1パック(3個)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.74(38)
【タイプ】平行ピンB種h7【材質】SUS303【種類】B種
お客様の声
用途: 回転用軸満足度: 5今まで、他社の使用していましたが、価格が安かったので購入させてもらいました。
特に問題なく使用していますので、またリピートしたいと思います。
スピンドルオイル エーゼット
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エーゼットスピンドルオイル1本(1L)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.71(21)
【特長】(無添加)高度精製油使用。
【用途】潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
【適合範囲】ISO VG10【粘度】スピンドル
お客様の声
用途: 回転軸に利用満足度: 5製品としては申し分ないです。量が4Lと手ごろで使用しやすいです。
PTFE系高級潤滑剤トリフロー アクロス商事
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アクロス商事PTFE系高級潤滑剤トリフロー
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.88(25)
【特長】高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。 低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合 高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上 防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適 潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち 浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮
【用途】プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい) 回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大) 摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止
【危険物の品名】ファレックス試験/4500Lbs以上(ASTM D3233)【使用温度範囲(℃)】常温【危険等級】PTFEパウダー【危険物の数量】0.85【危険物の性状】-20以下【流動点(℃)】8.3mm2/s【粘度】低臭【表面張力(N/m)】-45【性能】【比重】29×10-3【臭気】第四類【引火点(℃)】第二石油類【主成分】0.21L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 回転軸など満足度: 4回転する箇所で異音を、持続的に解消したのならこれがお勧め!!
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 回転軸満足度: 5メーカー品なので、問題なく使用できました
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【外輪タイプ】(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当【軌道輪列数】両側シールド形【軌道輪形状】ラジアル【材質(本体)】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【転動体材質】単列【シールド形状】マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
お客様の声
用途: 回転軸用満足度: 2価格高すぎ。
ステンレスでも他の製品に近い価格に変更して欲しい。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm ノーブランド
販売価格(税別)1,4981,648税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
【材質】S45CD(ミガキ材)【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 回転軸満足度: 38Φを1本だけ注文したところ、曲がった状態で届きました。1本だけ注文してまともな状態で届くのは難しいようです。