子供のおもちゃの修理に使う商品

子供のおもちゃの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペーパータオル」「歯車」「ベアリング」などの商品を紹介します。

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.60(35)
【種別】平歯車【精度等級】20【歯面仕上げ】並歯【歯面硬度】JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)
旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
【歯形】110~120HRR【圧力角(°)】成形【歯の基準面】
お客様の声
用途: 子供のおもちゃの修理満足度: 5ディズニーピクサー映画のウォーリーのラジコンおもちゃの修理で使用しました。
モーターから変速ギアを介して、キャタピラ軸についている最終ギアが割れて空回りしてしまったので。
ボス長(CAD図F寸法)がやや長かったですが、少し切断。
軸(CAD図A寸法)への嵌め合いもガッチリぴったりで、見事にウォーリーは復活しました。
これだけで送料500円は高いですが、結果は大成功だったので満足です。
ペーパータオルディスペンサー エリエール
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エリエールペーパータオルディスペンサー1台
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.57(60)
【特長】本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。
【用途】ペーパータオルの収納に。
【材質】両面テープ、ネジ【色】ABS樹脂【繰り返し・詰め替え】前面:ホワイト、背面:ブラック【付属品】対応
お客様の声
用途: 子供のおもちゃの修理満足度: 4水分も油もよく吸い取るので、便利です。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】0【材質(本体)】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】ラジアル【JIS等級】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【シールド形状】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 子供のおもちゃの修理満足度: 5稼働状態もよくサイコーです
バンコード丸ベルト#489(白色) バンドー化学
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
バンドー化学バンコード丸ベルト#489(白色)1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
【RoHS指令(10物質対応)】ポリウレタン【タイプ】【色】#489(高モジュラス品)【硬度】丸ベルト【種類】90【材質】対応
お客様の声
用途: 子どものおもちゃの修理用に使用します。満足度: 3未だ使用していません。必要の場面で利用してみます。
接点復活スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ接点復活スプレー
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.50(179)
【特長】接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。 接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。 細部に吹きかけやすいスプレータイプ。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
【危険物の類別】エアゾールタイプ(キリ状)【危険物の性状】エタノール、界面活性剤、他DME(噴射剤)【主成分】【危険等級】第四類【危険物の数量】アルコール類【タイプ】66mL【危険物の品名】水溶性
お客様の声
用途: 子供のおもちゃ修理に満足度: 5100円ショップで買ったモーターでファンを回してシャボン玉を飛ばすおもちゃのスイッチがシャボン液が混入し動かなくなりスイッチ交換して100円では済まないし、同じものを100円ショップでは同じものはもう入手できない、子供のお気に入りなのでダメ元でこちらを購入。塗布後スイッチを数十回動かしたら見事に復活。正直驚いた、これでしばらく使えそう。他にも使用出来るところがあるので無駄にはならない。モノタロウブランド安くてメーカーものと遜色ないので色々なモノタロウブランド品を愛用しています。

子供のおもちゃの修理に使う商品」に関連する商品一覧

子供のおもちゃの電池に使う商品

子供のおもちゃの電池に使う商品

アルカリ乾電池 単4,アルカリ乾電池 単2