【特長】JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
【特性】100以上【引張強度(N/25mm)】52.6【粘着力(N/25mm)】5.1【伸度(%)】耐寒性、初期粘着性
手頃な価格でまとめ買いした気分になれるので、申し分無いです。