工具の錆落としに使う商品

工具の錆落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホイールブラシ」「サビ取り剤」「ホイールクリーナー」などの商品を紹介します。

液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし1本(4L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
【用途】浸漬用サビ取り剤
【仕様】サビ落とし【タイプ】燃焼性/なし
揮発性/低い
【外観】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【主な用途】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
【使用方法】濃縮【pH】1.05(20℃)【成分】なし【引火点(℃)】無色透明液体【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 工具のサビ落とし満足度: 4錆はおちます。後の中和を忘れない方がいいですね。.
ラストオフ スーパー ターゲット
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ターゲットラストオフ スーパー1本(400mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.11(46)
【特長】プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
【用途】自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など
【液性】酸性(PH2)【主成分】無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
お客様の声
用途: 工具類のさび落とし満足度: 4工具を液体に漬けるだけでサビが浮いてきて、落ちやすいです。塗布の場合は結構こすりますがきれいに落ちました。地連社のリムのサビも簡単に落とせてよかったです。
用途: 工具のサビ落とし満足度: 5かるい錆はすぐに落ちます。
ひどい錆でも長めに塗っておき、ブラシで擦ると思ってた以上に落ちます。
もう少し量が多いと漬け込んで使えるのですが。
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.16(25)
【特長】ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
【用途】錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
【線径(Φmm)】0.3【適合】電動・空気工具グラインダー【種別】ホイールブラシ【適合材】鋳物、ゴムなど
お客様の声
用途: 工具のサビ落とし満足度: 3バランスが悪いのか、振動が大きく、グラインダの台が動いてしまいます。研磨用ホイールを着けていた時は静かだったので気になります。
ブレーキダストクリーナー・マグナショット カーメイト
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトブレーキダストクリーナー・マグナショット1本(500mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.12(33)
【特長】化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
【用途】ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。
【RoHS指令(10物質対応)】チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤【成分】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: 工具の錆落とし満足度: 4スプレー式なので気軽に使える。
スプレー後すぐにサビに反応して液が紫に変化。
頑固なサビは削り落としてからのほうが良いです。
サビ落としセット SOFT99
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99サビ落としセット1個(85g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.60(20)
【特長】塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
【用途】金属部分のサビ落とし用
【付属品】サビ止め油(第四類第二石油類)【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の品名】14mL【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 工具のさび落とし満足度: 5刷毛が付いているので、使い易い
強力サビ取り 高森コーキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
高森コーキ強力サビ取り
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.89(18)
【特長】ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。 磨いたあとは、空拭きだけでOK!さび止め効果も発揮します。 手に液がついても手荒れやカブレの心配がありません。
【用途】流し台・洗面台・水洗便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋸・包丁などの刃物類、銀・銅・真鍮、ステンレス製品のサビ落とし、艶出し、サビ止め効果に。
【特性】強力【成分】けんま剤(ケイ酸系鉱物)、脂肪酸ナトリウム、光沢付与剤【危険物の類別】1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。 乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。【使用方法】非危険物
お客様の声
用途: 工具のサビ落とし満足度: 2こってこすってもサビは取れない、使いつらい、もっと液状浸透の方がいい
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:332件のレビュー 平均満足度4.17(332)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。 金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。 水置換性があり、金属を錆から守ります。 浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【表面張力(mN/m)】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【危険物の性状】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【危険物の品名】【危険物の数量】第四類【成分】第二石油類【膜厚(μm)】210mL【危険物の類別】(参考値)25.1(JIS K2241)【塩水噴霧】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【摩擦係数】非水溶性
お客様の声
用途: 工具の錆落とし満足度: 4簡単に使えて楽。

工具の錆落としに使う商品」に関連する商品一覧

クランプの錆落としに使う商品

クランプの錆落としに使う商品

ラストリムーバー,サビ取りブラシソケット