木材の仕上げサンダー掛けに使うおすすめ商品

木材の仕上げサンダー掛けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「保護メガネ」「サンドペーパー」などの商品を紹介します。

3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【材質】ゴム/平ゴム【仕様】簡易マスク【種別】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【寸法(mm)】約175×95
お客様の声
用途: 鉄工所で、サンダーかけの時。満足度: 0安い。
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【機能】クリア【JIS規格】加工無し【仕様】ANSI規格品(Z87.1)【色】ポリカーボネート【質量(g)】一眼型【レンズ色】クリア【形状】44【レンズ】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【材質】規格外
お客様の声
用途: サンダー掛け作業満足度: 4ふつう
空研ぎペーパー モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ空研ぎペーパー1パック(5枚)
レビュー:325件のレビュー 平均満足度4.33(325)
【特長】空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
【用途】金属塗装面、木工生地の研磨などに。
【基材】230×280【適合材】0.7~1.0【シートサイズ(mm)】クラフト紙CW【厚さ(mm)】金属、木工
お客様の声
用途: 木材のやすりがけ満足度: 5安いのに丈夫でとても満足です。またリピートしたいです。
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
【用途】研磨作業に
【全高(mm)】10000【付属品】吸塵式、マジック式【オービット径(Φmm)】1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し【回転数(min-1[r.p.m])】160【使用空気圧力(MPa)】0.9【パッドサイズ(Φmm)】94【空気接続口】340【全長(mm)】0.62【質量(kg)】PT1/4【空気消費量(L/min)】5【使用ホース径(Φmm)】6.5【タイプ】123
お客様の声
用途: 木材の仕上げサンダー掛け満足度: 3集塵機能もあり、十分使えます。取りかえペーパーが、高価なので、
□型のクリップ式も有ればよいかと思います。
メガブライトディスク A イチグチ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イチグチメガブライトディスク A1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.67(6)
【特長】空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
【用途】バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨
【直径(Φmm)】100【RoHS指令(10物質対応)】15【適合材】A(アルミナ)【穴径(Φmm)】100【適合ツール】ディスクグラインダー【グリーン購入法】15【外径(mm)】13600【内径(Φmm)】72【砥材】ステンレス、鉄【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】対応【羽根枚数】適合
お客様の声
用途: 鉄材のサンダー掛け満足度: 1モノタロウブランドの物よりも減りが倍ほど早く、摩耗してきた時のワークへの傷も深く入ってしまいます。とても残念な品でした。
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
【コンセント形状】10【コンセント個数】1.25【定格電流(A)】2C【電線仕様-芯数】2P 15A 125V【材質】3【電線仕様-太さ(mm2)】1.3【質量(kg)】塩化ビニール樹脂【電線仕様-長さ(m)】15
お客様の声
用途: サンダーかけ満足度: 5いい!
スピードコントローラー 神沢
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神沢スピードコントローラー1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.96(28)
【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
【電流(A)】15【回転数(%)】100【電圧(V)】30【最大負荷(W)】ガラス管ヒューズ【連続使用時間(分)】1500【ヒューズ】0~70
お客様の声
用途: サンダーがけ作業満足度: 5以前使っていたものはどうしてもトルクが落ちていましたが、最近の品物は余りトルクが落ちずに低速域でも十分使用に耐える。
仕上サンダ マキタ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ仕上サンダ1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.69(45)
【特長】自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
【コード長さ(m)】11000【付属品】93×228【電流(A)】93×185【パッド寸法(mm)】単相100【トラスコ品番】2【振動3軸合成値(m/s2)】190【消費電力(W)】2【全長(mm)】75【質量(kg)】3.5【電源(V)】253【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】253×92×154(本機)【回転数(min-1[r.p.m])】サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)
ダストバック
【カーボンブラシ呼び番号】1.5【ペーパー寸法(mm)】422-7557
お客様の声
用途: 木材のやすり満足度: 5丁度よいサイズで、グリップもにぎりやすい(片手でも両手でも押さえやすい。)
用途: 木部のサンダー仕上げ満足度: 5安物のサンダーを使用していましたが、スムーズで細かな動きで動きが全然違います。迷ったあげくマキタにし正解でした。

木材の仕上げサンダー掛けに使う商品」に関連する商品一覧

木材のサンディング仕上げに使う商品

木材のサンディング仕上げに使う商品

3層プリーツマスク,研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm