【特長】メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
【用途】建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
【寸法(Φ×高さH)(mm)】キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1【液温範囲(℃)】非自動【残水位(mm)】4.3【電動機の極数】136×244【付属品】ホースカップリング接続【材質(主軸)】乾式水中電動機【キャブタイヤケーブル種類】0~40【質量(kg)】25【構造(羽根車)】セミオープン【キャブタイヤケーブル(mm2×m)】メカニカルシール【構造(軸封)】合成樹脂【材質(羽根車)】合成樹脂【電動機】SUS420J1又は2【材質(ケーシング)】2【運転可能最低水位(mm)】0.75×4【型式】玉軸受【構造(軸受)】VCT【接続】180