煙突塗装に使う商品

煙突塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,290件のレビュー 平均満足度4.56(1290)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【危険物の品名】600【危険物の数量】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【指触乾燥時間(分)】第二石油類【耐熱温度(℃)】135mL【危険等級】約2【塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: 煙突塗装に満足度: 5最高!ねば付くかと思いましたが、速乾性で塗装ムラも目立たなく細かい噴霧が最高の出来につながります!
用途: 煙突の再塗装。満足度: 4煙突の耐熱塗装用に購入。
色のりや、つや消しになって良かったです。
価格からいえば十分満足です。
用途: 煙突の塗装満足度: 3コスパは抜群だが若干剥離しやすいように感じるがまずまず
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【塗料タイプ】合成樹脂(アクリル)【RoHS指令(10物質対応)】スプレー【危険物の性状】600【タイプ】【危険物の類別】第四類【指触乾燥時間(時間)】第二石油類【耐熱温度(℃)】0.135L【危険等級】約2【危険物の品名】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【危険物の数量】対応【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性【成分】シリコン
お客様の声
用途: 煙突塗装満足度: 5まきストーブの塗装に使いました。煙突の塗料剥がれに脱脂して吹きかけましたが、きれいにできます。煙突の指定塗料が高いので安く仕上がり満足です。
用途: 煙突塗装満足度: 5まきストーブの塗装に使いました。安くて使いやすいので重宝してます。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【危険物の類別】エアゾールタイプ【危険物の数量】【タイプ】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】135mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 煙突塗装満足度: 5確かな商品です。安心して使用できます。

煙突塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのマフラー耐熱塗装に使う商品

バイクのマフラー耐熱塗装に使う商品

耐熱スプレー,MCペインター 塗装はがし剤