【特長】単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
【用途】各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
【種類】差込形電線コネクタ【材質】300/400【定格電圧(V)】20/32【色】導電部/電気銅スズメッキ
操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)【材質(ハウジング)】ステンレス鋼【引出し線長さ(mm)】耐熱性66ナイロン【材質(スプリング)】本体/グレー
レバー/オレンジ【適合電線】10【定格電流(A)】特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品【適合規格】【特定電気用品】
単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm
【一般用途】
単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0
IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2
より線/0.08~4.0※mm2
※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。