科学実験用の商品

科学実験用の商品のページです。 この使い方におすすめの「鋼球」「ビーカー」「紙コップ」などの商品を紹介します。

紙コップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ紙コップ
レビュー:653件のレビュー 平均満足度4.46(653)
【特長】食品衛生法適合商品の無地紙コップです。 内側PEコーティング仕様。
【用途】来客時やアウトドアでの飲料用に。
【入数】50
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 21セット50個を2セット購入しましたが、1セットは白色でしたが、1セットは長期間の在庫のためかどうか判りませんが、白色とは明らかに異なる色(日焼け、ゴミ焼け?)でした。
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ
販売価格(税別)5763税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 5同じ大きさの鉄球、木材球などを探して行き当たりました。ありがとうございました。
ビーカー ガラス製 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 科学実験で使用満足度: 5ガラスも十分厚みがあり、使いやすいです。値段が良心的なので助かります。
キムタオル ポップアップ 日本製紙クレシア
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本製紙クレシアキムタオル ポップアップ1箱(150枚)
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.60(95)
【特長】4枚重ね(ピンエンボス加工)です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
【用途】機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。 加工製造工場、印刷工場、食品工場等
【タイプ】ポップアップ【仕様】4枚重ね【材質】パルプ100%【シリーズ】RoHS指令【RoHS指令(10物質対応)】キムタオル【規格】対応
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 5実験台をサッと拭くのに使っています。丈夫で使いやすく気に入っています。
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)
販売価格(税別)1,4881,637税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【滅菌】硬質ガラス【材質】あり【目盛】4.2~4.4【先端形状】なし【先端外径(Φmm)】ルアースリップ式
お客様の声
用途: 科学実験用満足度: 5よい品物です。ガラス注射器は価格が上がってしまっていますが、これは1本500円程度なので、リーズナブルです。
ペン型温度計 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウペン型温度計
レビュー:61件のレビュー 平均満足度3.98(61)
【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(40分)
【用途】液体、半固体などの温度測定に。
【寸法(mm)】-50~300【電源】±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)【温度表示方式】本体/ABS、センサー/ステンレス304【測定精度】Φ20×207【1目盛(℃)】ボタン電池LR44×1個【センサー】0.1(≦100)、0.5(>100)【材質】保護等級IP68【温度計の種類】ハンディタイプ【測定範囲(℃)】Φ3.2×110mm【測温プローブ】デジタル【設置方式】ペン型温度計
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 5温度がダイレクトに表示されるので分かりやすいし、アナログ型の温度計のように割れる心配がないので使いやすい。
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無1箱(100本)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度5.00(10)
【特長】数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
【先端形状】ルアースリップ式【医薬品医療機器等法】一般医療機器
お客様の声
用途: 科学実験用満足度: 550mlのものと組み合わせてパスカルの実験をしました。
直径4mmの塩化ビニールのパイプ実験中抜けて水が飛び跳ねます。
なにかいい対策はありませんか。
861314 白衣 レディース白衣コート(年間用) アイトス
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
アイトス861314 白衣 レディース白衣コート(年間用)1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.50(8)
【特長】SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。 ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
【生地性能】ポリエステル65、綿35【生地】バーバリー【性別】帯電防止、制菌性【混率(%)】女性用
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 3サイズもちょうど良く、使いやすいです
悪い点は特にないです
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)
販売価格(税別)4,3984,838税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)1箱(50本)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【JISクラス】硼珪酸ガラス【材質】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
お客様の声
用途: 科学実験に利用満足度: 4サンプルの写真からは、判別しにくい部分のレビューです。当方が購入した試験管は、高校や大学で用いられている一般的な試験管です。そのため、試験管には白文字で「PYREX」と「MADE IN JAPAN」の文字が記載されていると思い込んでいました。実際に届いたのは、[PYREX]の記載は無く、「MADE IN INDONESIA」の表記がありました。発売元もASAHI GLASSとなっており、粗悪品をつかまされたような感覚になりました。しかし、調べてみると、ここ数年の間に特許使用の有無や、経営統合など色々とあったようです。メーカーサイトによると、「PYREX」と記載していたときと同様の製法のようですので、従来品と同じように使用できるものと思われます。ネット通販にも表記違いの製品が乱立しているようですので、納得できる物を購入して下さい。
ヒートシンク アーテック(学校教材・教育玩具)
販売価格(税別)591650税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーテック(学校教材・教育玩具)ヒートシンク1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
【質量(g)】アルミ【寸法(mm)】40×40×25【材質】27
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 5ペルチェ素子を使った実験には是非 必要な部品です。
性能の割には値段が安い事も良かったです。
PFAマイクロチューブ アズワン
販売価格(税別)4,9015,391税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワンPFAマイクロチューブ1巻(10m)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】超極細のチューブです。
【材質】PFA(フッ素樹脂)【色】透明(有色含む)【長さ(m)】10
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 5商品ページに記載されているとおりの製品です。アズワンの取扱い品ですから特に不安もなく、思った通りの物が届きました。
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 4手ごろな値段で実験もスムーズにできました。ありがとうございます。
試験ふるい ST製 オプション 東京スクリーン
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 科学実験満足度: 3商品自体には満足していますが、篩本体ときちんと組み合わせることが可能なことは評価できますが、受皿にしては価格が高すぎると感じます。

科学実験用の商品」に関連する商品一覧

理科実験用の商品

理科実験用の商品

シリコンチューブ,ビーカー ガラス製