【特長】1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
【用途】ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
【適合ボンベ】スパイラル集中炎【火口径(mm)】1500~1700【最高温度(℃)】1700【仕様】(使用向き)フルタイム逆さ使用可能【燃焼時間(分)】ボンベ(RZ-850)×1本【RoHS指令(10物質対応)】130(本体のみ)【火炎温度(℃)】150×25×50(本体のみ)【火炎形状】電子着火方式【発熱量(kW[kcal/h])】16【ガス消費量(g/h)】90(RZ-850使用時)
※30分の連続燃焼データより換算したものです。【付属品】2.3[2000](RZ-850使用時)
2.7[2300](RZ-860使用時)
※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。【質量(g)】169(RZ-850使用時)
※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ネジ込み式
RZ-850・RZ-860【点火方式】対応