2サイクルエンジンオイル
(23件のレビュー)経済的な走りを実現する2サイクルエンジンオイルです。アウトボード用としても使用可能です。
- 色
- 赤
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- ベースオイル
- 鉱物油
- JASO規格
- FB
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35503894 | JASO FB | 37606545 | - | ![]() | 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) | SIGMA(シグマ) | 1缶(1L) | ¥929 税込¥1,022 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2025-06-25
用途: 2ストローク機関に
その他業種
庭の草刈りに使うので多めに購入しました。25:1で使っているためすぐに無くなるのでいい買い物でした。エンジンも特に変わりなく変化はありません。
対象商品 : 35503894
2019-07-29
用途: 分離給油発動機に補充
自動二輪メーカ純正品と比べても差がないように感じます。
船外機にも使えますので複数の油種を保持する必要が無いので便利です、
1人が参考にしています
対象商品 : 35503894
2017-08-25
用途: 2st社の煙増量用に
分離給油車ですが排気煙を多くしたかったので、混合用に買ってみました。燃料に100:1で混ぜたところ排気が薄っすらと煙を帯びたので、もう少し多めに混ぜればモックモクに出来るかもしれません。

















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)
