モータ保護用 高調波・サージ対応形 MN-CS (モータ保護用漏電遮断器)

モータ保護用 高調波・サージ対応形 MN-CS (モータ保護用漏電遮断器) 三菱電機
(1件のレビュー)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 2.5/2・AC200V 2.5/2・AC100V 2.5/2 フレーム(AF)30 適合アイソレーション 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-230 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×96×67 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P 電流の種類AC 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47843406 MN30-CS 3P 1.4A 100-230V 30MA WW 1.4
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
47843415 MN30-CS 3P 2.5A 100-230V 30MA WW 2.5
15,800
 
 
取扱い終了
47843424 MN30-CS 3P 4A 100-230V 30MA WW 4
15,800
 
 
取扱い終了
47843433 MN30-CS 3P 7.1A 100-230V 30MA WW 7.1
15,800
 
 
取扱い終了
47843442 MN30-CS 3P 10A 100-230V 30MA WW 10
15,800
 
 
取扱い終了
47843451 MN30-CS 3P 16A 100-230V 30MA WW 16
15,800
 
 
取扱い終了
47843467 MN30-CS 3P 25A 100-230V 30MA WW 25
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
47843476 MN30-CS 3P 32A 100-230V 30MA WW 32
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47843442
2015-07-13
用途:
配電盤の改良工事等

小型軽量しかも価格もお手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする