【特長】誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
【用途】インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
【種別】トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用【仕様】1爪大【材質(アダプター)】本体:スチール【材質】アルミ・スチール
よくあるピン差し込み式のタイプより、こういうラック式は、比較的細かな高さ調整が出来るので、車体の下に入れてからの高さの調整がやりやすい。
びっくりしたのは、2つ要るから2つ注文したら、ひと箱に2つ入ってて、合計4つになりました。安いしもう4つ使っちゃえって、返品せずに使ってます。
コスパも最強ですね^^