【特長】特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。
燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
【用途】自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
【危険物の性状】ガソリン車【成分】イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤【危険物の品名】ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。【危険等級】Ⅱ【使用方法】第四類【危険物の類別】アルコール類【適合車】水溶性