船に使用する商品

船に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「滑り止め」「荷台マット」などの商品を紹介します。

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウすべり止めテープ 屋外用1巻
レビュー:275件のレビュー 平均満足度4.43(275)
【特長】裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
【用途】シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
【使用温度範囲(℃)】凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用【引張強度(N/25mm)】-5~50【RoHS指令(10物質対応)】鉱物粒子(酸化アルミニウム)【砥粒種類】25【主な用途】滑り止め用【タイプ】58.8【伸度(%)】約1~1.5(目安)【特性】対応【耐久性(年)】耐水性
お客様の声
用途: 船での使用満足度: 5ステン張りの所での力仕事で足元がスベるのでモノタロウで探してみたら有り購入してみました。
使用感は最高ですね!
テープ状なので好きな長さに切って使えるので満足してます。
粘着力は、海水が流れてる所に貼ってますが、一週間経っても剥がれてきません。
荷台マット 軽トラック用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ荷台マット 軽トラック用
レビュー:670件のレビュー 平均満足度4.25(670)
【特長】積載物の保護、荷崩れ防止に最適です。 表面についている凹凸が滑り止めの役割を果たします。
【用途】軽トラックの荷台カバー
【径(丸)(Φ)】65【硬度】24【模様】丸型
お客様の声
用途: 船での使用満足度: 5船舶甲板上ての魚箱の滑り止め。
使用感は満足してます。
ただ、ロール状で届くせいか、端がめくれたままになってます。
一週間近く経つのですが、まだ端がめくれたままです。
梱包状態を逆巻きに下ほうがいいとおもいます。
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
バンドー化学VベルトB形 (レッド)1本
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.53(104)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【ベルト形】ゴム【種類】Vベルト【材質】B
お客様の声
用途: 満足度: 5リピートしています。問題なく普通に使えています。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: 満足度: 5即日出荷で対応頂き大変助かりました 詳細の説明も親切解り易くて良いです
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)9781,076税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.39(38)
【特長】高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
【用途】ボルトとボルトの締結に使用します。
【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: 船に使用します満足度: 51パックの数量も購入しやすいし、価格が安いので気に入ってます
樹脂製ホースニップル カクダイ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 満足度: 5リピートしています。問題なく普通に使えています。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)349384税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: 満足度: 5ばっちりです。
ニューケミクール ニイタカ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニイタカニューケミクール1本(4kg)
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.83(99)
【特長】アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
【用途】レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
【使用場所】5~500倍【液性】アルカリ性【成分】厨房【希釈の目安】アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
お客様の声
用途: 満足度: 5安いのでリピートしています。アルカリ洗剤で強力です。皮膚に付いたら流水でよく洗い流してください。問題なく普通に使えています。
クレ6-66 呉工業(クレ)
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ6-661本(315mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.70(94)
【特長】あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
【用途】あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
【危険物の類別】-20~70【危険物の品名】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の性状】第四類【使用温度範囲(℃)】第三石油類【主成分】非水溶性
お客様の声
用途: 満足度: 5いつも迅速な対応有難うございます。
安全ブレーカ テンパール工業
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テンパール工業安全ブレーカ1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【特長】端子カバー付き。
【用途】一般住宅以外の建物用
【寸法A(mm)】安全ブレーカ【寸法B(mm)】70【フレーム(AF)】ソルダレス端子方式(当座金付)【種別】57【寸法D(mm)】32【寸法C(mm)】40【接続可能電線(mm2)】(最大)8【逆接続】可能【端子種別】30
お客様の声
用途: 船に使用満足度: 4思っていたより、丈夫に出来ていました。
用途: 船に使用満足度: 5取り付、価格、安全性、どれをとっても手ごろなところ。
ディーゼルフュエルトリートメント STP
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPディーゼルフュエルトリートメント
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.31(26)
【特長】ディーゼルエンジンの燃料である軽油。その中に含まれるワックスや水分などが原因で起こるエンジン各部の腐食・目づまり・凍結・カーボンの堆積、エンジンオイルの劣化などを、これ1本でトータルに防止します。
ディーゼルエンジン車が本来持っているパワー・加速・燃費などのエンジン性能をすみやかに回復させます。また、排気ガス中に含まれる黒煙も大幅に減少させます。
【用途】ディーゼル車用
【危険物の品名】ディーゼル車【使用量】60リットルに対して1本【危険等級】【危険物の性状】第四類【適合車】第二石油類【危険物の類別】236mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 満足度: 5船で使うので1度に10本くらい使います
600リッター満タン
なのでこの値段は助かります
3WAYインバーター400W 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)3WAYインバーター400W
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】車内で3電源が使える バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ 瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応 電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード) 7種類の保護回路を搭載
【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など
【出力電圧(V)】DC12(動作範囲:10~15)【本体質量(g)】AC100【保護回路】3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)【仕様】(USB)DC5V 500mA 端子形状Aタイプ、(アクセサリーソケット)10A以下【定格出力(W)】600(瞬間最大800)【回路方式】シガーソケット接続コード1.5、バッテリー接続コード1.5【最大出力(W)】800(付属コード含まず)【出力波形】126×138×50(端子部分を除く)【ヒューズ】400【入力方式】シガーソケット接続(消費電力120W以下)またはバッテリー接続【出力】55(50/60表示機器使用可能)【コード長さ(m)】調整矩形波【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】0~40【入力電圧(V)】P.W.M方式【使用環境温度(℃)】入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ)【出力周波数(Hz)】15A(アクセサリープラグに内蔵)25A×2(本体に内蔵)
お客様の声
用途: 船で使用しています満足度: 5購入して1年経ちますが、全く問題なく作動しています。USケーブルや他のケーブルも頑丈です。
お勧めです。
オイルシステム ディーゼル車用 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用1本(400mL)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.45(38)
【特長】エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。
すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。
エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。
煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。
エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。
高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
【用途】四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
【質量(g)】ディーゼル車【危険物の性状】195×95×47【適合車】440【危険物の数量】【寸法(mm)】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】400mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 満足度: 5船で使うので1回に3本使います
なので大助かりです

船に使用する商品」に関連する商品一覧

船の修理に使う商品

船の修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),レクター・サンシート