補給用の商品

補給用の商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンオイル」「スイッチ」「インクカートリッジ」などの商品を紹介します。

尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.49(142)
【特長】AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
【用途】本製品は尿素SRCシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。
【成分】ノズル【JIS規格】尿素(32.5%)、水(67.5%)【付属品】製造元:三菱ケミカル株式会社

AdBlue®;はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
【規格】JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1【包装形態】パックインボックス
お客様の声
用途: 補給用満足度: 5問題なく使えています、容器のノズルを差して補給するにはコツが要りますが、こんなもんでしょう。
純正インクカートリッジ brother LC11 brother(ブラザー)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC111個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.55(67)
【特長】製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
【種別】MFC-J950/935/930/J855/J805/J850/J800/735/J700/695/675/670/J615/495/490/6890/6490/5890、DCP-J715/595/535/J515/390/385/165【適合機種メーカー】純正品【適合】brother
お客様の声
用途: 補給満足度: 3信頼の純正品だが 価格が・・・・。
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.25(20)
【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
【保護構造】操作部:IP65(防油形)【電気的耐久性】丸フレーム【定格インパルス耐電圧(kV)】Φ22.3・Φ25.5共用【絶縁抵抗(MΩ)】22【定格使用電流(A)】AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1【定格周波数(Hz)】ツマミ形【開閉頻度(回/時)】標準タイプ【耐電圧】セレクタ【フレーム】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間【取付穴径(Φmm)】AC/DC600【操作部形状】50/60【保存温度(℃)】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【取付寸法(mm)】-40~80【短絡保護装置】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【耐衝撃(誤動作)(m/s2)】-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)【種類】50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)【定格絶縁電圧(V)】Fuse 15A【端子ねじ】6【汚染度(使用環境)】3【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【定格通電電流(A)】10【条件付短絡電流(A)】1200(使用率40%)【耐衝撃(耐久)(m/s2)】1000【タイプ】盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】100【相対湿度(%RH)】500
お客様の声
用途: 補給用満足度: 5端子の配列が横列なので、同様のスイッチの取り替えようとして有用です。
オイル入りガス缶 デンゲン
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
デンゲンオイル入りガス缶1缶
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.70(131)
【危険物の類別】134a【危険物の性状】PAGオイル/10、134aガス/40【適合ガス】【容量(g)】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険等級】0.01L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 補給用として満足度: 5沖縄に車を持ってきたので、エアコンガス補充して対策しました。手頃な値段でできるので満足です。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【危険等級】鉱物油【ベースオイル】FC【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【JASO規格】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 補給満足度: 5純正品なので、性能的には全く問題ないです。
値上げ(≒500-/4L)したのが残念ですが、
それでも価格.comの最安よりも安いです。
ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ガラコウォッシャーパウチパック2L1パック(2L)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。
パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。
また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
【用途】自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
【トラスコ品番】-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)【凍結温度(℃)】478-7803【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 補給用として購入満足度: 5使用後には 容器の処分を簡単に出来るのが有り難いです。
ジョウゴ エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンジョウゴ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.48(23)
【特長】伸び縮み自在ノズル付きで奥まった注ぎ口でも注ぎやすい。ノズルと分割して使うこともできます。
【用途】エンジンオイルやウォッシャー液などの補給に。
【危険物の類別】伸270mm 縮140mm【サイズ】130【呼び外径(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 補給全般満足度: 4伸び縮み自在ノズルはとても便利です。一個あれば重宝します。使い捨てにしても惜しくない低価格なのもいいです。
等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)等速ボールジョイント用1本(150g)
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.75(57)
【用途】等速ボールジョイントに。
【ちょう度】No.2【危険物の品名】指定可燃物【危険物の数量】可燃性固体類【危険物の類別】150g
お客様の声
用途: 補給用満足度: 5変わりはありません。
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 日産化学
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日産化学AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水1箱(10L)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.35(31)
【特長】AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。
AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
【JIS規格】K 2247-1
お客様の声
用途: 補給満足度: 1お盆で発注ができずにしょうがなく購入したが、値段が高すぎ
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)1缶(1L)
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.79(193)
【特長】高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
【適合】(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、
(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS
(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他
【対象機種】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
お客様の声
用途: 補給用満足度: 3メーカー品なので、安心して使えます。長期間エンジンのコンディションを維持するには良いオイル
用途: 補給用満足度: 5安心のヤマハ純正品。最近はなかなか近くのホームセンターなどでは買えないので重宝しています。
用途: 補給満足度: 5絶命危惧種の2stにはこのオイルしか有りません。
2サイクルエンジンオイル Activ 2T カストロール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロール2サイクルエンジンオイル Activ 2T
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.55(47)
【特長】街乗りからツーリングまで、アクティブなライディングをしっかりとサポート。カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワーを引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険物の性状】【RoHS指令(10物質対応)】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の類別】対応【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 補給満足度: 5ほどほどの価格で充分なパフォーマンス。独特の香り。
愛用しています。
2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)2サイクルエンジンオイル(スモークレス)1缶(1L)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
【用途】分離・混合給油両用
【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 補給満足度: 5ホンダDid原付50ccに全く問題なく使ってます。マフラーからのダレもありません。また買うと思います。
2サイクルエンジンオイル RAMCO
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RAMCO2サイクルエンジンオイル1缶(0.5L)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】洗浄性・耐熱性に優れ、排気煙も少ないオイルです。エンジンの焼き付きや磨耗の防止。
排気口やマフラーの詰まりを防止します。
【危険等級】FC【ベースオイル】鉱物油【危険物の品名】【JASO規格】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の数量】0.5L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 補給満足度: 3送料ゼロにするために買った。(使用したが感じることはできない製品)
エンジンオイルはショップで簡単に購入できるため

補給用の商品」に関連する商品一覧

ガソリン補給に使う商品

ガソリン補給に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),灯油ポンプ(手動)