車、バイクのアーシングに使うおすすめ商品

車、バイクのアーシングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「圧着端子」「アーシングケーブル」「アーシングターミナル」などの商品を紹介します。

アーシングターミナル(マイナス) 清和工業
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
清和工業アーシングターミナル(マイナス)1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.46(56)
【特長】既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
【用途】12Vアーシングケーブル専用
【タイプ】70【質量(g)】大・小ポール共通(-)
お客様の声
用途: 車アーシング満足度: 5しっかりいておりコストパフォーマンスでも満足です。
用途: 車のアーシングに満足度: 5この頃近くの販売店で売られなくなり探していました。
金メッキタイプも同時購入。いい製品です。使えます。
用途: アーシング作業満足度: 4バッテリー端子がメッキではないので、アーシング端子に金メッキは不要。13mmボルトが使いづらいので改善を望みます
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用1本(236mL)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.52(52)
【特長】5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。
軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
【用途】5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。
【危険物の品名】ディーゼル車【適合車】特殊洗浄剤、石油系溶剤【危険等級】192×76×41【危険物の類別】257【危険物の性状】【寸法(mm)】第四類【危険物の数量】第二石油類【成分】236mL【質量(g)】非水溶性
お客様の声
用途: 五千キロごとに満足度: 5燃料に添加後しばらくしてエンジン音が静かにになりましたので何らかの効き目があるのだと思います。
アーシングケーブル(20sq) 清和工業
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
清和工業アーシングケーブル(20sq)1本
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.70(61)
【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
【穴径(Φmm)】8(圧着端子)【許容電流(A)】121【太さ(sq)】錫メッキ【仕上】20
お客様の声
用途: 車のアーシング満足度: 5ヴェルファイアのアーシングに3本使用しました。
一般的な8sqのサイズとは見た目のインパクトや効果がまるで違います。
3ヶ所に使用したのですが太いのにしなやかさがあり大変取り回しがよかったです。
シリンダーヘッド オルタネーター ダイレクトイグニッションにアーシングしたところ、静粛性やトルクUPがハッキリと体感できました。
おまけにエンジンルームが華やかになり見た目の効果も大満足です。
用途: 車のアーシング満足度: 4やはり20sqは太さが格段に太く、汎用で販売されているアーシングケーブルと効果が全く違います。長さも色々とバリーションが豊富で良いです。価格がもう少し安価であれば言う事なしです。
用途: 車のアーシング満足度: 5線径が太いので、取り回しは少々苦労しますが
効果はありそうです
お客様の声
用途: 車のプラグケーブル用満足度: 5車のプラグケーブルがばらばらにならないようにするためのクリップの交換です。純正ですので交換しばっちりです。生産在庫があり感謝です。
丸形圧着端子 ELPA
販売価格(税別)161177税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ELPA丸形圧着端子1袋(4個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.48(23)
【特長】R60-8
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形(R形)【材質】スズメッキ、リン青銅
お客様の声
用途: バイクのアーシングに満足度: 5レストアバイクのバッテリーリード、アーシングに使用しました、バイクではあまり出るサイズではないので少ロットなのが助かります。

車、バイクのアーシングに使う商品」に関連する商品一覧

車のアーシングに使う商品

車のアーシングに使う商品

アーシングケーブル(20sq),すずめっき平編銅線