車、自動車のシャーシ塗装に使うおすすめ商品

車、自動車のシャーシ塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「ラッカースプレー」「ローバル」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,786件のレビュー 平均満足度4.32(1786)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のシャーシ塗装満足度: 5自分で簡単にできるので良かったです。
乾燥も早く使い勝手は良いです。
用途: シャーシ塗装満足度: 5水性と違って持ちが良いです 金額も安いのでこのまま継続して商品購入できればまたリピートしたいです
用途: シャーシ塗装満足度: 5値段もビックリ!性能もバッチリ!です。
値段が安いので、「それなりかな・・・」と思っていましたが
違うメーカーの高額なものとさほど変わりません。
何度も購入させて頂いています。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:687件のレビュー 平均満足度3.83(687)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トレーラーフレーム塗装満足度: 5あまり目立たない所、ちょっとした塗装には大変重宝しています。
色乗りが悪いなど特別悪いことはないと思います。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.23(405)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【色】ブラック(ツヤあり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車のシャーシ満足度: 5油性も使ったことあるけど、やっぱ水性のほうがいいですね
用途: 自動車(自家用車)シャーシのさび止め塗装満足度: 3通常の3分の1の価格でしたが、特に安さによる差異は感じませんでした。塗装は、時間の経過を見ないと優劣がつけられないので、塗った時点での感想です。
300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)300 カラーレス エアゾール1本(500mL)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【色】黄褐色【膜厚(μm)】(推奨)100~250【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】218mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車フェンダーさび止め満足度: 5無職なのでボディにちょっと飛び散っても安心です。
思ったより乾きが早かったですね。
NX496 塩害ガードスプレー ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX496 塩害ガードスプレー ブラック1本(420mL)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.86(37)
【特長】融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
【用途】自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
【色】【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のシャーシの塗装満足度: 4リピーター3回目です。
ローバルR ローバル
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ローバルローバルR
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.54(37)
【特長】さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
【用途】亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
【成分】96%亜鉛含有【色】グレー【乾燥時間(分)】30(23℃)【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険物の類別】第四類【特性】さび止め【危険物の性状】非水溶性【亜鉛末含有量】96
お客様の声
用途: トレーラーの塗装満足度: 3錆止め効果を期待して塗りました。塗りたては触れたら綺麗に拭き取れますが、数日放置しとくと硬い皮膜になりました。
アングルファインダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアングルファインダー1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.77(22)
【特長】鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
【寸法(mm)】130×115×15【材質】プラスチック【質量(kg)】0.13【精度】±1°
お客様の声
用途: 自動車シャーシセッティング満足度: 4値段が安かったので10個購入して精度の出ていないやつは捨てるつもりでしたが思ったより使えます。
非常に使い勝手のよい形状と読みやすいダイヤルで気に入っていますが、同形状で高精度・高品質の物があればさらに言う事なしです。

車、自動車のシャーシ塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクマフラー、自動車マフラーの塗装に使う商品

バイクマフラー、自動車マフラーの塗装に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,耐熱スプレー