車のバッテリー上がり時に使う商品

車のバッテリー上がり時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」「充電器」「ブースターケーブル」などの商品を紹介します。

ブースターケーブル モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブースターケーブル1セット
レビュー:589件のレビュー 平均満足度4.43(589)
【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
【材質】CCA(アルミ線+銅被覆)
お客様の声
用途: 車のバッテリー上がり満足度: 5軽自動車に常備するために購入しました。
専用の入れ物がないので、購入時の白い箱のまま車に積んでますが、
いずれ道具箱を用意する必要がありそうです。
取扱説明通り使えばとくに問題もなく使えると思います。
用途: 車のバッテリー上がりに使用します。満足度: 5とても安かったので会社や家族の車に1台に1本積むようにしました。
用途: 車のバッテリー上がり時満足度: 4まだ使用しておりませんが、この価格で入手できたことに満足しております。
ブースターケーブルML Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ブースターケーブルML
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.58(26)
【特長】思わぬバッテリーあがりに備えて、愛車の必需品。
バッテリーあがりに大電流で一発始動
生産物賠償責任(PL)保険付
【用途】バッテリー上がりに
【材質】CCA
お客様の声
用途: 車のバッテリー上がり時満足度: 5手順がケーブル自体に貼ってあり、とても分かり易い。素晴らしいアイデアですね。
充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.50(277)
【特長】品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。 また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。 充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。 カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。 低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。 使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。 見やすいインジケーター付。
【用途】乗用車用
【定格電圧(V)】12【総高さ(mm)】220【箱高(mm)】24ヶ月または4万Km【保証期間】200
お客様の声
用途: 車のバッテリー上がり満足度: 5価格が安いですが問題無く使えています。高いバッテリーを購入するより、価格の安い物を定期的に交換するのもありかと思います。
CCAブースターケーブル 三和自動車部品工業
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三和自動車部品工業CCAブースターケーブル1セット
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.24(38)
【特長】0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
【材質(ケーブル)】CCA(アルミ+銅メッキ)
お客様の声
用途: クルマのバッテリー上がりに満足度: 4まだ出番はありませんが、価格が手ごろなのがよいです。
バッテリー充電器 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)バッテリー充電器
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.44(63)
【特長】バッテリー活性化機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
つないでモードボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後は保持充電で自己放電を保護、つないだままでも過充電の心配不要。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安全・安心。
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)。
コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量化・小型化を実現。
オープン・密閉型(シールド)・カルシウムバッテリーに対応。
幅広いバッテリー容量に対応。
【出力電圧(V)】660【出力電流(A)】(充電時)45【バッテリー容量(Ah)】電源/1.8、充電/1.8【質量(g)】DC14.4/DC14.7【コード長さ(m)】AC100(50/60Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】軽自動車・低温時/ドライセルモード2(MAX)、オートバイモード0.8(MAX)【消費電力(W)】170×160×55【入力電圧(V)】軽自動車・低温時/ドライセルモード:14以上(5時間率)、オートバイモード:1.2以上(10時間率)【適合バッテリー】DC12V
お客様の声
用途: 車のバッテリー上がり満足度: 5もちろんおすすめです。職場の軽トラックのバッテリーが上がってしまいましたが、1日の充電で復活しました。

車のバッテリー上がり時に使う商品」に関連する商品一覧

車、自家用車、重機のバッテリー上がりに使う商品

車、自家用車、重機のバッテリー上がりに使う商品

台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付,2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)