車のパーツ取り付けに使用する商品

車のパーツ取り付けに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ロックナット」「ネジ」「両面テープ」などの商品を紹介します。

フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)1パック(10個)
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.83(127)
【特長】座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
【用途】機械、装置、メーター類のカバー取付
【ねじ山種類】全ねじ【種別】ステンレス【頭部形状】フランジ付きボタン【材質/仕上】メートル並目
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付けに使用満足度: 5デザイン性、ボルト強度申し分ない。
ボルトの頭を低くしつつ、フランジ面で幅広く母材を抑えられるので重宝しています。
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ1巻
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.05(179)
【特長】コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
【用途】内外装部品の接着固定用
【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付け満足度: 5粘着力もしっかりあるので安心して使用できます。バイザーの取り付けに使用しました。
用途: 車のパーツ取付満足度: 2商品自体に不満はないですが、一部が潰れてしまっていて(配送段階かと思われる)使用するとそこで伸びてしまうか、千切れてしまう商品が届き、代替を送ってもらったら、また潰れていた。
三度目で やっと良品が届いた。
交換の手間隙だけでも人件費が掛かっているので、一度目はミスしても、せめて二度目で済まして頂きたかった。
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)1パック(25個)
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.52(66)
【特長】戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
【材質】【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付けに使用満足度: 5いいものです。
用途: 車のパーツ取り付けに使用満足度: 5とてもいい物です。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け1本(250g)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.51(152)
【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【成分】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【粘度】-60~250【危険物の数量】灰色ペースト状【主成分】シリコン【反応形態】(155)1.55(23℃)【危険物の類別】92000(25°)CPS【液色】99.5wt%【使用温度範囲(℃)】脱オキシム【比重】指定可燃物【不揮発分】可燃性固体類【危険物の品名】0.1613L
お客様の声
用途: 車のパーツの取り付け満足度: 3このグレーのタイプはエンジンに使用するときに重宝しますが、そんなに頻繁に使わないので少量タイプもあると助かります。
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)1パック(11個)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.70(33)
【頭部形状】SCM435/ユニクローム【材質/仕上】ユニクローム【表面処理】ボタン【硬度HRC】34~38【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付けに使用満足度: 5いいものです。
自動車用特殊小ネジ Modes
販売価格(税別)2022税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車のパーツの取り付けに満足度: 5宅配で便利でお安いので助かります♪
TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車用パーツ取り付け時満足度: 5価格が安いのでどうかなと思っていましたが、作りもよく問題なく使用出来てまんぞくしています。
AC100Vグルーガン EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANAC100Vグルーガン
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【特長】Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
5分間ヒーティング
【用途】木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
【寸法(mm)】AC電源式【危険物の類別】スティック(Φ7.5×100mm)3本【電源タイプ】(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC【電圧(V)】113×118×24【定格消費電力(W)】AC100【付属品】6【主なワーク】約85【材質】非危険物【融点(℃)】パーツ
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付け満足度: 5問題なく使用出来た
プレート(L),フロントスカーフ MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車のパーツ取付満足度: 5cx-5 KFに装着しました。
フィッティング問題なく、流石純正パーツです。
メタルプレートに比べて格段に安く、でも見た目も悪くないです。
アルミテープブラックつやなし ニトムズ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズアルミテープブラックつやなし1巻
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
【用途】波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
【質量(g)】165【基材厚さ(mm)】つやなしタイプ【タイプ】0.05【粘着力(N/25mm)】14.5
お客様の声
用途: 車のパーツの取り付け満足度: 4配線の固定に使ってます。粘着力が強く形が固定できるからか、ダッシュボード等にしっかり着くので重宝してます。
プラスティリベット エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エーモンプラスティリベット
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.55(53)
【特長】パネルを取り付ける樹脂リベット
【用途】フロントフェンダー・フロントグリルなどに
お客様の声
用途: 車のパーツの取り付け満足度: 4パーツ一個一個に寸法が載っているのと少数で購入出来るので、お試しや予備に欲しいとき助かります。
ウエルナット(5個入) KITACO
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KITACOウエルナット(5個入)1袋(5個)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.74(35)
【特長】クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付け満足度: 5KITAKO製品なので純正品と同等に使用出来ます。出来ればフランジからネジ部までの長さ(距離)を解りやすく表示して貰えると、使用ボルト長の選択がし易いと思います。今回はフランジ高をカッターで半分に落とし使用しました。
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #501巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.73(11)
【特長】高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
【用途】シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
【被着材の素材】約100~120【適合用途】対応【剪断接着力(N/400mm2)】255【粘着タイプ】強粘着【再剥離】【耐熱温度(℃)】耐熱、再剥離【RoHS指令(10物質対応)】金属、シリコーン【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 車のパーツ取り付け満足度: 4シリコン面への接着はとても良いですが、反対側の接着力が少し弱いように感じます