車の車内清掃に使う商品

車の車内清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーダスター」「エアーガン」「掃除機」などの商品を紹介します。

エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:822件のレビュー 平均満足度4.26(822)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【タイプ】プッシュ式【仕様】逆さ噴射OK!【付属品】ノズル×1本(120mm)【成分】DME (ジメチルエーテル)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】67×235
お客様の声
用途: 車の車内清掃満足度: 4今まで購入していた同等商品に比べ、風圧は少し強く感じて良い感じですが、車内に臭いが付いてしまうので、臭いを抑えてもらえるとベスト評価出来ると思いました。
乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,170件のレビュー 平均満足度4.14(1170)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【質量(kg)】約7.5【タイプ】乾湿両用型【電源(V)】AC100【タンク容量(L)】20【コード長さ(m)】約5【定格消費電力(W)】1200【吸込仕事率(W)】200【風量(m3/min)】約1.7【ホース長さ(m)】約1.5【騒音値(dB)】約80【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約380×約380×約500【電源周波数(Hz)】50/60【吸水量(L)】約6【定格時間(分)】30【付属品】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【材質】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【運転音(dB)】80
お客様の声
用途: クルマの車内清掃満足度: 5この商品を買うのは3台目になりました。
壊れたのではなくて増車です!
初めは濾紙は小さくて見た目も華奢だし値段が値段なので、性能や耐久性に関しての期待は全くしてませんでした。1台増えればいいか、と。
ところがどっこい、使い始めてみれば、この何倍も高いお金を払った業務用ブランド品よりも強い吸引力が保てています。
理由は簡単。フィルター掃除が至極簡単で、手入れに掛かる時間は5分で済むので常に詰まり知らずだからです。
1台目が2年近く毎日使って全く故障しないので耐久性もバッチリだと思います。
すきまノズル 掃除機用 モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウすきまノズル 掃除機用1セット(3個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.03(68)
【セット内容】スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)【品名】すきまノズル【適合本体型式】No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
お客様の声
用途: 車の車内清掃に使っています。満足度: 5カーペットにはブラシを付けるとより綺麗に清掃できます。
エアガン パルス式 モノタロウ
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアガン パルス式1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.10(50)
【特長】ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
【使用圧力(MPa)】0.62【流量(L/min)】110±15【取付ねじサイズ】M14×1.0
お客様の声
用途: 車の車内清掃 等満足度: 5使い始めなので、まだわかりませんが 今のところ 満足している。
2WAYブラシ エーモン
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン2WAYブラシ1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.28(29)
【特長】ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
【用途】エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。
【種類】2WAYタイプ【材質】PP【全長(mm)】約240【質量(g)】84【パッケージサイズ(mm)】125×260×18【危険物の類別】非危険物【適合用途】タイヤ・ホイール洗浄
お客様の声
用途: 車の車内清掃満足度: 4細かな所の清掃に便利。ブラシの毛の強度を増したり、密度を上げるとさらに使い易い。
パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX ツインバード
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツインバードパワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.27(15)
【特長】自動車用の使い勝手のよいアタッチメント 狭い所にも届く2段伸縮式柔らかすき間ノズル シート専用かき出しソフトブラシ 砂や毛をかき出すフロアブラシ 強力な吸引力(吸込仕事率180W) サイクロン方式により吸込力を持続させ、排気もきれいなプリーツフィルターを使用 ダストケース・フィルターとも水洗い可能
【電源(AC V)】100(50/60Hz)【集塵方式】サイクロン【集塵容量(L)】約0.7【吸込仕事率(W)】180【コード長さ(m)】約6.0【質量(kg)】約1.9【付属品】フロアブラシ、ソフトブラシ、柔らか伸縮すき間ノズル、延長パイプ、アタッチメント収納袋【消費電力(W)】650【スイッチ】スライド(ON-OFF)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】約140×295×230(フロアブラシ装着時約160×395×230)
お客様の声
用途: 車の車内清掃満足度: 5軽くて使いやすい。
吸引力もまあまあである。また、音も静かである。
すりむブラシ インダストリーコーワ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワすりむブラシ1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.00(32)
【特長】すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
【全長(mm)】145【幅(mm)】15【材質(柄部)】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車の車内清掃満足度: 4エアコンの吹き出し口やセンターコンソール廻り、細かな所を掃除するのに便利。毛先も柔らかくキズもつかないので安心して使えます。もう少し毛足が長いものが有ると助かります。
お客様の声
用途: 車の車内清掃満足度: 4コンパクトで使いやすいが もう少し大きタイプが欲しい

車の車内清掃に使う商品」に関連する商品一覧

バスの車内清掃に使う商品

バスの車内清掃に使う商品

ネオカラーモップ パイプ柄,e-グリーンホーキ