車の配線工作に使うおすすめ商品

車の配線工作に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「ビニールテープ」「フラックス」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:819件のレビュー 平均満足度4.56(819)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 主に車の電気配線に満足度: 5適度な長さで安いので個人使用には丁度良いです。以前ホームセンターで買ったものは高かったし長すぎて使いきれません。サイズが豊富なのもありがたいです。
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
3M(スリーエム)電気絶縁用ビニルテープ117
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.82(45)
【特長】高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
【用途】電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
お客様の声
用途: 車の電気配線等満足度: 4満足
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.50(46)
【特長】各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
【用途】DC12V車専用です。
【定格電圧(V)】12【定格電流(A)】30【消費電流(mA)】12V約150【使用可能電力】A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
お客様の声
用途: 趣味の車の電気配線満足度: 5価格、形状、全て期待どうりです。また機会がありましたらよろしくお願い致します。
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付1袋(100個)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
【用途】電線やケーブルの固定や結束に。
【材質】ナイロン66【規格品】UL規格品(94V-2)【使用場所】屋内使用
お客様の声
用途: 車の室内配線満足度: 4粘着力もそこそこあり、使い勝手は良好です。
平型端子 スリーブ付(オス・メス) エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン平型端子 スリーブ付(オス・メス)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.36(42)
【特長】電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みの平型端子(250型)(オス、メス)の端子、スリーブ各30個入りセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。
【材質】端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール【幅(mm)】(オス)6、(メス)7.5【全長(mm)】(オス)20.6、(メス)20【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下【適合ケーブル】AV(S)0.50~2.00sq【タイプ】オス・メス
お客様の声
用途: 車の機器配線満足度: 5値段もお手頃で、また購入しようと思います。
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.351巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
【用途】電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
【質量(g)】120【伸度(%)】225【耐熱温度(℃)】0~105【粘着力(N/10mm)】2.2【引張強度(N/10mm)】30【絶縁破壊電圧(kV/mm)】45【体積抵抗率(MΩ・m)】1×106以上
お客様の声
用途: 車の配線 絶縁満足度: 5クルマの配線 絶縁 防水などに使っていますが、よく伸びて、ノリ残りがない。時間がたっても、べたべたしたり硬くなったりしない。値段は高いが、将来のトラブルを避けられる。大事な作業にはこれしか使いたくない。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.35(75)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: 車の配線工作満足度: 5半田のつきが抜群にいいです。半田ごてに半田がなじみます。

車の配線工作に使う商品」に関連する商品一覧

電装配線に使う商品

電装配線に使う商品

絶縁チューブ ギボシ端子用,ギボシ端子