過走行の軽自動車に使うおすすめ商品

過走行の軽自動車に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「ピットワーク」「オイル添加剤」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: トラック走行時満足度: 5何の問題も無く使用できてます。コスパもよくあとは耐久性がどれぐらいかだけです
RESPO AT 添加剤 RESPO
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RESPORESPO AT 添加剤1本(300mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
【危険物の数量】全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)【危険物の性状】オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)【危険物の品名】【適合車種】第四類【危険物の類別】第四石油類【ベースオイル】0.3L【使用の目安】鉱物油【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行のATに使用満足度: 5添加剤はあまり信用していませんでしたが、これは違いました。入れてからすぐに変則ショックが緩和され、伝達パワーがアップしました。また次回も様子を見て使用します。
オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N1本(180mL)
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.45(128)
【特長】5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
【危険物の類別】ガソリン車【危険等級】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第三石油類【適合車】180mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行車に満足度: 5添加剤のなかでは安くて、良いと思います
オングスリバース SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)オングスリバース
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】「オングス」はエンジン内の潤滑コーティングを手掛けるSUMICOがこれらのノウハウをもとに開発したエンジンオイル添加剤です。 経年車(多走行車)のエンジンを復活させる。
【用途】自動車ガソリンエンジンオイル用添加剤。
【危険物の類別】ガソリン車【危険等級】鉱物油、二硫化モリブデン、グラファイト、PTFE、清浄分散剤、その他【危険物の品名】オイルカラー/ブラック【適合車】【危険物の数量】第四類【成分】第四石油類【種別】0.25L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行の車へ添加満足度: 5非常に滑らかになりました、トルクも回復したように感じます。
オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N1本(180mL)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.39(64)
【特長】四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車両に使用満足度: 5まもなく走行14万キロに達する車両に使用しました。
モノタロウ10W-30オイル交換時に同時投入。
一ヵ月半後オイル交換予定なので、
どれほどオイルが汚れているのか見るのが楽しみです。
本品はモノタロウさんが一番安かったです。
エンジンオイル RAMCO
販売価格(税別)12,98014,278税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCOエンジンオイル1缶(20L)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.76(63)
【特長】日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40
油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
【用途】大型車、欧州車に適しています。
【SAE】10W-40【ベースオイル】SL/CE【API】鉱物油
お客様の声
用途: 過走行の軽自動車満足度: 5古くて距離を走ってる車には最良だと思います。しっくりきます。軽く白煙はいてる車だったら白煙止まります。お勧めです。
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZERO1本(300mL)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.54(35)
【特長】他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
【危険等級】ガソリン・ディーゼル車【危険物の類別】30~60Lに1本【適合車】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の品名】0.3L【使用量】非水溶性
お客様の声
用途: 過走行の車両に満足度: 4日産のディーラーで入れている添加剤なので安心ですし、他の方がかかれているように大手ケミカル添加剤メーカーと同等のものとのことなので、こちらを購入しました。1回入れるより、2回間を空けて入れた方が効果が高いとのことで2本購入して、定期的に使用していますが、ふけ上がりが軽くなってるのは感じますね。

過走行の軽自動車に使う商品」に関連する商品一覧

多走行車のエンジンオイルに使う商品

多走行車のエンジンオイルに使う商品

オールディーズ2(オイル添加剤),オイルシステム 多走行軽自動車用N