配管、冷却水配管、銅管の補修に使うおすすめ商品

配管、冷却水配管、銅管の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「オイルフィルター」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,857件のレビュー 平均満足度4.59(8857)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の作業時満足度: 4安価の為、いつもまとめて購入します。
性能としては、他のパーツクリーナーとほとんど変わらず使えると思います。
オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,474件のレビュー 平均満足度4.63(8474)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 車両維持満足度: 5純正サンバーの部品交換にて使用しています。純正品と比べても遜色なし。価格も安く、助かります。
シリコンチューブ タイガースポリマー
販売価格(税別)
80
税込88
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
お客様の声
用途: 配管交換時満足度: 5ラジエターのリザーブチューブに使いました。
半透明なので中身が確認できて良いです。
万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:364件のレビュー 平均満足度4.25(364)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: 配管の補修満足度: 5ポンプの継手部分の亀裂を補修するのに買って試したら
思っていた以上に簡単に出来て助かった。
用途: 配管の補修満足度: 5以前は、2液タイプの補修剤を使用していましたが、偶に配合ミスしたりして、固まるのに時間が掛かったり、量が微妙に足りなかったりして苦労していたが、この補修パテであれば、配合比率は輪切りで決まっており、少しの追加も難なく、簡単にできるようになりました。常備して在庫を欠かすことのできない一品です。
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製1個
レビュー:137件のレビュー 平均満足度4.33(137)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】ブッシング【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: 配管の補修に満足度: 5安価なので継続して使っております。有名メーカーの製品との違いは感じられません。出来れば二段落としの物も品揃えに加えてほしい。
フレキ用ニップル リビラック
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 給湯器交換時の配管満足度: 5値段を考えれば、よい製品だと思う
ロウ材 フラックス付 新富士バーナー
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
新富士バーナーロウ材 フラックス付
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.28(25)
【特長】金属の接合が手軽にできるロウ材です。
【用途】異種金属のロウ付け用。
【長さ(mm)】300【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 銅管の補修満足度: 5想像以上の出来上がりで満足しました。用途の応じて再注文したい。
ゴムホース(ラジエター用) OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ラジエター用)1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.88(24)
【長さ(m)】1【規格】JASO規格品【補強層】1B
お客様の声
用途: バスの冷却水配管の補修に使用しました。満足度: 5バスの冷却水配管の補修に使いました。必要な長さだけ切って使えるので大変便利でした。
黄銅製グローブバルブ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂黄銅製グローブバルブ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.61(23)
【バルブ種類】グローブバルブ【種別】黄銅【形状】ねじ込み形【使用流体】水、油、蒸気【使用温度範囲(℃)】170以下【最高圧力(MPa)】1.6【材質(パッキング)】P.T.F.E【材質(ボディ)】Brass CW617N【材質(ハンドル)】Cast-iron【材質(ステム)】Brass CW617N【材質(ボンネット)】Brass CW617N【材質(ディスク)】Brass CW617N
お客様の声
用途: 配管取替メンテナンス満足度: 3現在使用中の配管が、傷んでたので、配管とバルブ一緒に交換しまた。
普通に使えました。
スミフロン ネジシール NS 住友電工
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住友電工スミフロン ネジシール NS1箱(10巻)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.67(27)
【特長】特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
【用途】ネジ継ぎ手用シール材
【耐熱温度(℃)】-100~260【主な用途】ネジ継ぎ手用シール材【特性】耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
お客様の声
用途: 機械補修時、配管作業時に使用満足度: 5伸びが良く切れにくいので、いつも使っています
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
【用途】充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
【色】乳白/グリーンライン入り【使用流体】食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水【材質】【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸【使用温度範囲(℃)】-30~150【機能】圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要【法規制】食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合【特性】耐熱、食品対応
お客様の声
用途: ラジエーター戻り配管の補修用。満足度: 5様々な事情を考慮してメーカーは推奨しないと思いますが、全く問題なく使えています。(内圧~0.12MPa、水温~100℃)
クルマのラジエーター戻り配管が鉛筆みたいな細い樹脂製でパキンと折ってしまいましたので、それを当製品に挿しこむ形で補修しています。
ただ、ホームセンターで買ったシリコンチューブをインサートとし、また糊としてワコーズのガスケットメイクを使い、更にインサートの入っている部分をホースクランプで締めています。
耐火セメント サンホーム
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンホーム耐火セメント
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。
一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。
特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。
速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
【色】【特性】耐火【耐熱温度(℃)】1300【危険物の類別】非危険物【塗布面積(cm/袋)】約1×28×28
お客様の声
用途: 風呂釜の補修満足度: 4風呂釜の耐火レンガの補修に、たいへん重宝しています。
エコパック TBC(タブチ)
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TBC(タブチ)エコパック1セット
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.93(15)
【特長】施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
【流体】冷温水【最高使用圧力(MPa)】0.75【使用温度範囲(℃)】0~95【保温材厚(mm)】10
お客様の声
用途: エコキュートの補修に満足度: 5メンテ保守用に買い置きしています。
2回使えば3m~5m等定尺物よりお得です。
リーマとカッターさて別購入すれば、この配管部材が間違いありません
安く済まそうと風呂追い炊き配管をHP配管にも使うと数年後に痛い目にあいますよ
レクター・ハイテープ Rectorseal
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Rectorsealレクター・ハイテープ1セット
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.19(48)
【特長】パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。
大掛かりな補修工事不要で経済的。
乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。
硬化後は研磨・塗装も出来ます。
【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
【セット内容】ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット【厚さ(mm)】約1【使用温度範囲(℃)】-15~210【巻数】6~8回程度【硬化時間(分)】約30分(外気温21℃の場合)【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1
お客様の声
用途: 配管補修時満足度: 4これまで配管に穴が開いたときは溶接していましたが、この商品を使用することで、溶接の必要がなくなり、作業時間が大幅に削減できました。乾いた後は想像以上に硬くなり、耐久性もありそうです。
また買いたい商品です。
用途: 配管の補修に使用しています。満足度: 5塩ビ管・鉄管等のひび割れ補修に使用しています。
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
【用途】ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
お客様の声
用途: 配管の補修の際仕様します満足度: 4ガラス繊維が入っているので、入っていないものよりも、耐久性が良いかと思います。

配管、冷却水配管、銅管の補修に使う商品」に関連する商品一覧

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG