【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【危険物の品名】速乾、錆止め【指触乾燥時間(時間)】JISK 5621塗料使用【仕様】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険物の性状】Ⅲ【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】屋内外【危険物の数量】第四類【特性】第二石油類【タイプ】150mL【使用場所】約1.2~1.6【危険物の類別】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険等級】非水溶性
特に不満はありません。