鎌、鎌鋸鋏、鉈を研ぐに使うおすすめ商品

鎌、鎌鋸鋏、鉈を研ぐに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「砥石」「ダイヤモンドヤスリ」「シャープナー」などの商品を紹介します。

水研縦型グラインダー HARD HEAD
販売価格(税別)27,98030,778税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HARD HEAD水研縦型グラインダー1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
【用途】包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
【定格消費電力(W)】100【使用時間(分)】1.7/1.6【周波数(Hz)】170/160【質量(kg)】1.8【定格電圧(V)】30【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】WA1000【電流(A)】しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付【コード長さ(m)】50/60【粒度】410×235×420【仕様】約10
お客様の声
用途: 鉈などを研ぐ満足度: 4思ったより使いやすく、刃こぼれした時には短時間で砥ぎ付けが出来、便利だ
ダイヤモンドシャープナー CAINZ(カインズ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CAINZ(カインズ)ダイヤモンドシャープナー
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.56(32)
【特長】軽い力でなぞるだけで、ハサミ・鎌などが水を使わず簡単に研ぐことができる。
お客様の声
用途: 剪定ばさみ、包丁研ぎ、満足度: 4以前買ったものよりコンパクトで、バックにも入って便利ですし、切れ味も良かったです。
ダイヤモンドシャープナー モノタロウ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドシャープナー1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.07(41)
【特長】両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
【用途】刃物研磨
【刃厚(mm)】215【全長(mm)】110【刃幅(mm)】20【粒度】2【刃長(mm)】#150/#320
お客様の声
用途: 草刈り鎌の研磨満足度: 4手軽でよく研げる
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Sakae Fuji(栄製機)ガストーチ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
【燃焼時間(分)】集中炎【火炎形状】バーナー本体、カートリッジボンベ【火炎温度(℃)】136×35×36【発熱量(kW[kcal/h])】約1500【セット内容】約80【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】2.4[2100]【火口径(Φmm)】20
お客様の声
用途: 鋏の刃の消毒。満足度: 5低温時にも1回で着火し、きれいな炎で燃焼してくれます。
キング高級鎌砥石 K-35 キング砥石
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
キング砥石キング高級鎌砥石 K-351丁
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
【用途】一般鎌研ぎ用
【研磨対象】#800(中仕上用)【粒度】129×39×26【寸法(mm)】一般鎌
お客様の声
用途: 草刈り鎌満足度: 5砥ぎ心地が良く、大きさも丁度手にフィイットし使い心地が良い。
剪定鋏用砥石 岡恒
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡恒剪定鋏用砥石1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【寸法(mm)】150×25×9【質量(g)】60
お客様の声
用途: 剪定鋏研磨砥石 携帯満足度: 5剪定鋏使用後、ヤニを落とし、その後に軽く研磨するのに使用しています。小型で使いやすい。
鎌とぎホルダー Mont Blanc(モンブラン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Mont Blanc(モンブラン)鎌とぎホルダー
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】鎌を鎌砥石でとぐ時、このホルダーを使用するとどなたでも簡単にとぐ事が出来ます。 市販されているほぼ全ての草刈り鎌に使用できます。(鋸鎌や特殊な鎌を除く) 片刃にも両刃の鎌にも使用できます。 刃のとぎ具合を見ながらとげます。 軽量・コンパクトで携帯にも便利です。
【材質(本体)】160【全長(mm)】120【幅(mm)】
お客様の声
用途: 草刈り鎌の歯とぎに満足度: 5即つかいました!安定して研ぐことができ絶対オオスメです。
今までは足で押さえたりしてて、不安定でしたがこれを使って研いだらばっちりしっかり研ぐことができました!
キングコンビ鎌砥 キング砥石
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
キング砥石キングコンビ鎌砥1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
【用途】かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用
【トラスコ品番】両面タイプ【粒度】818-3855【寸法(mm)】#250/#1000(荒研ぎ/中仕上)【仕様】135×30×30
お客様の声
用途: 農作業で使用する鎌、鋸、鋏を研ぐ満足度: 4携帯して使用できる点がよいと考えて購入した。
大きさは予想どおり。
使い勝手も普通によい。
ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
斬丸ダイヤモンドシャープナー コンパクト1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で
滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
【用途】平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に
曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
【アズワン品番】200×70×17【材質(本体)】400【質量(g)】刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)【寸法(mm)】31【粒度】TPR+PP【材質(グリップ)】64-4067-53
お客様の声
用途: ハサミや小型の鎌を研ぐ満足度: 4思ったよりも小型のシャープナーでしたが、百円ショップ品よりも
しっかり感があって扱い易いです。

鎌、鎌鋸鋏、鉈を研ぐに使う商品」に関連する商品一覧

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使う商品

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使う商品

ダイヤモンド砥石 両面,ソケット 6角 9.5sq