除雪機、籾摺り機、オーガのベルトに使うおすすめ商品

除雪機、籾摺り機、オーガのベルトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「ボルト」「丸ベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)679747税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)1本
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.78(234)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: 除雪機のベルト満足度: 5使いはじめで何とも言えないが、特に問題はなさそう
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)1本
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.70(145)
【特長】伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。
【材質】ゴム【ベルト形】Vベルト【種類】A
お客様の声
用途: ホンダ除雪機用に満足度: 5ベルトの種類が豊富で助かりました、雪質が除雪機ベルトに負担となる地域の方は、予備に用意した方がいいですよ。
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)9691,066税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(350種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)1本
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.61(142)
【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【種類】スタンダード【タイプ】Vベルト
お客様の声
用途: 農機の駆動用満足度: 5耐用年数はどの位か、今後使用してみなければなりません。
ベルトとしてはメーカー品ですので問題は無いかと思います。
用途: 除雪機のオーガ用ベルト満足度: 5価格が安いので、自分でベルト交換できる人には経済的で良い。
使用してみたが今のところ不具合は無い。
用途: 除雪機のオーガ用のベルトとして使用満足度: 3残念ながら1ヶ月もたず切れました。極寒(マイナス20度超)の中でのハードな除雪作業には無理だった。安いから仕方ないか。
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
バンドー化学VベルトB形 (レッド)1本
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.54(106)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【種類】ゴム【ベルト形】Vベルト【材質】B
お客様の声
用途: 籾摺り機の駆動用ベルトに満足度: 3安価なため、季節使用の機械で不調の発生がないうちにと、早めの交換をしました。
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)1本
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.68(78)
【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
【タイプ】レッドラベル
お客様の声
用途: 除雪機 走行ベルト満足度: 5しなやかな反面、引っ張りに強そうです。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (レッド)1本
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.65(127)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【角度(°)】Vベルト【種類】40【ベルト形】A
お客様の声
用途: 昔の脱穀機駆動ベルトに使用満足度: 5使用頻度は少ないですが、ノーマルベルトよりレッドは耐久性があり長く使えます。その他の農機もオーバースペックですが、コグベルトやレッドを使用しています。
用途: 家庭用除雪機のオーガ駆動満足度: 5硬い雪の除雪にも使用していますが何らトラブルも無く順調に使用出来ました、価格も手ごろであったので次回も使用しようと思います。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:275件のレビュー 平均満足度4.76(275)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【使用限界温度(℃)】SB形【種別】9.0【電気抵抗(Ω)】16.7【ベルト高さ(mm)】6M以下【ベルト上幅(mm)】-30~90
お客様の声
用途: 除雪機のドライブベルトとして使用。満足度: 5除雪機のドライブベルトが摩耗してきたので交換用として購入しました。
必要な規格、サイズを在庫されており、翌日には手元に届き、すぐに交換し除雪作業を再開できました。
用途: 除雪機の駆動ベルト交換満足度: 5取付に対してゴム自体に僅かでは有りますが柔軟性があるので交換しやすかったです。
用途: 除雪機の駆動用ベルト満足度: 5安価で、何でも揃うモノタロウに感謝。
また利用します。
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)1パック(42個)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.57(63)
【材質/仕上】鉄/6価クロメート【頭部形状】全ねじ【種別】6価クロメート【ねじ山種類】六角【表面処理】メートル並目
お客様の声
用途: 除雪機オーガシャーボルト満足度: 4シャーボルトの純正品では有りませんが、破断についても問題なく
充分機能しています
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)1,0981,208税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト1本
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.69(78)
【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
【種類】ゴム【角度(°)】ウエッジベルト【材質(ベルト)】40【最大速度(m/sec)】40
お客様の声
用途: 除雪機ヤナセの駆動ベルトの交換満足度: 5品質にも問題なく長期で使用しています。5Vサイズの短い種類がほしいです。
自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
【軌道輪列数】開放形【シールド形状】自動調心玉軸受【転動体材質】フラット【材質(本体)】複列【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】0【外輪タイプ】ラジアル【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 除雪機の軸受け用満足度: 5価格が近くの販売店よりかなり安い!それが一番の魅力ですね。ベアリングはどこで購入しても同じものなので
製品には全く問題ないですね。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ1本
レビュー:250件のレビュー 平均満足度4.76(250)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト幅(mm)】9.5【電気抵抗(Ω)】16.5【ベルト高さ(mm)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: 除雪機のオガー用ベルト満足度: 5注文してから商品が届くまで対応が早くよかったです。
用途: 除雪機用に。満足度: 527馬力の除雪機用に購入しました!まったく問題ないです。安いのでコストパフォーマンスが良いと思います。
スターロープ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
三ツ星ベルトスターロープ1本
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.78(77)
【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
【最大速度(m/sec)】丸ベルト【タイプ】ポリウレタン【材質(ベルト)】10以下
お客様の声
用途: 籾摺り機のベルト満足度: 5半田鏝で接続する面を 温めて 圧接すれば 実用強度になる。すばらしい ベルトだ。
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X1本
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.67(78)
【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
【寸法W(mm)】8.0【寸法θ】12.5【寸法T(mm)】40
お客様の声
用途: 家庭用除雪機の走行用ベルトの交換用満足度: 5LAとLBのこの手のベルトをセットで購入しました。以前はランク下のベルトを使っていましたが消耗が早いので、価格が多少高くても丈夫で長持ちしそうなので購入しました。これからの使用が楽しみです。
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト
販売価格(税別)6,6987,368税込
3営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
【ベルト形】CX【タイプ】22.8【角度(°)】13.5【ベルト上幅(mm)】ゴム【ベルト高さ(mm)】ローエッジコグタイプ【種類】Vベルト【材質(ベルト)】36
お客様の声
用途: ホンダ除雪機のオーガ駆動用として使用満足度: 1氷点下10以内の寒冷地ではゴムの耐久性悪く、屈折力も弱いので対してもたなかった。
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.88(33)
【特長】VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
【ベルト高さ(mm)】SA形【ベルト上幅(mm)】7【種別】12.7
お客様の声
用途: 除雪機のオーガベルトに満足度: 5ホームセンターから比べると安価で信頼出来る商品と思います。
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形1本
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.79(100)
【特長】VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
【種別】SB形【ベルト上幅(mm)】9【ベルト高さ(mm)】16.7【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 除雪機のVベルト満足度: 5ヤンマー除雪機YSR80Xのオーガー部分のVベルト破断の為購入。納品まで1週間かかった。ホーマックスーパーデポも一時在庫切れの為オーダーしたが、当日発送でこの納期は辛い。因みに、SB30だとクラッチを切っても、オーガーが回り続けますので、注意して下さい。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
販売価格(税別)2,9983,298税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X1本
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.84(76)
【寸法θ】9.3【寸法W(mm)】16.5【寸法T(mm)】40
お客様の声
用途: 除雪機の駆動用満足度: 5以前発売されていたゴールドベルトよりも耐久性があるようで、標準品よりはかなり耐久性があると思います。使い方にもよると思いますが標準品はすぐに切れる印象がありましたが、こちらはかなり長持ちで、いつ取り替えたか記憶に無いくらい長持ちしています。お値段以上のクオリティで大満足です。
用途: 除雪機のブロワーのベルト交換満足度: 5古い除雪機ですが、まだまだ現役で頑張ってもらうので
ベルト交換しました。
発送が早くとても満足です。
レバーカバー MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)レバーカバー
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.28(25)
【特長】程良いフィット感と滑り止め効果はもちろん、ドレスアップ効果も高いレバーカバーSET!
取り付けカンタン!幅広い車種に取り付け可能です。
【全長(mm)】100
お客様の声
用途: バイク運転時のブレーキカバーとして満足度: 5思っていた以上に大径だったので小生の場合、異様にマッチした。
またバイクショップでメンテをして貰うと黒い手でグリップを握られるので都度交換していたが
当該商品はベースが黒なので目立たず助かっています。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ1本
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.85(191)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト幅(mm)】8.0【電気抵抗(Ω)】12.5【使用限界温度(℃)】6M以下【ベルト高さ(mm)】-30~+90
お客様の声
用途: 除雪機のベルトに使用しました満足度: 5価格も手ごろで問題なく使用できました。耐久性もあると思います。
用途: 除雪機のベルトに満足度: 3コスト的に優れている、高いベルトも安いベルトも切れてしまえば状態は同じなので価格の安いベルトを交換で助かってます!
用途: 除雪機の駆動ベルトとして使用満足度: 5除雪機のベルトは不安が見つかった場合速やかに交換したいが純正品は値段も高く頻繁に交換できないがモノタロウは価格も手ごろだし納期がはやいので助かっています。
バンコランVベルト バンドー化学
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
バンドー化学バンコランVベルト1本
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.75(63)
【特長】柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
【種類】Vベルト
お客様の声
用途: 綿菓子機のベルトに使用満足度: 5使用機器に当初付いてきたベルトが何回も切れたため良いのがないかと探していた所貴社の製品が目にとまり早速使用した所耐久性もあり非常に音も静かで大変満足しております。
是非これからもいろいろなメンテナンス商品に利用させて頂きたいと思っております。

除雪機、籾摺り機、オーガのベルトに使う商品」に関連するカテゴリ

除雪機、籾摺り機、オーガのベルトに使う商品」に関連する商品一覧

籾摺り機に使う商品

籾摺り機に使う商品

VベルトA形(スタンダード),Vベルト LA形オレンジ