電気配線の接続に使う商品

電気配線の接続に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワッシャー」「ナット」「圧着端子」などの商品を紹介します。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形1個
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.66(186)
【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
【材質(端子)】裸圧着端子【種類】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 電気配線接続用満足度: 5作業上何も問題ありません。
平ワッシャー(SUS304) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(SUS304)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.59(204)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】平ワッシャー【種類】旧JIS【規格】ワッシャー
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り1パック(100個)
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.53(165)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【表面処理】鉄/ユニクローム【材質/仕上】1種【ねじの種類】ナット【規格】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます
差込形電線コネクタ ニチフ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチフ差込形電線コネクタ1袋(5個)
レビュー:133件のレビュー 平均満足度4.82(133)
【特長】電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
お客様の声
用途: 電気配線接続での使用満足度: 5差し込みやすく透明部分で差込具合の確認ができるの安心です。
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)1袋(5個)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.70(53)
【特長】JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
【端子形状】JIS C 2807【使用温度範囲(℃)】-40~+105【色】300【材質(絶縁体)】閉端接続子【種類】ナイロン【定格電圧(V)】UL94V-2【JIS規格】【難燃性】絶縁付圧着端子
お客様の声
用途: 電気配線時の接続に使用満足度: 5材質や形状がしっかりしており、またメーカも信頼性のおけるもので
安心して使用できる。
組端子台 (30A) モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (30A)1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.59(63)
【定格絶縁電圧(V)】直付け【材質】ネジ【端子ねじ】M4【取付方式】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【結線方式】2500【最大電流(A)】600【耐電圧(V)】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 38端子の物も購入しましたが2端子分の1.5倍大きかったです。
収縮チューブ パック品 モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ パック品1セット(7本)
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.64(90)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【特性】1【比率】絶縁【収縮完了温度(℃)】7サイズ各1本【セット内容】1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7【収縮開始温度(℃)】-55~125【長さ(m)】70【収縮前内径(Φmm)】110【連続使用温度(℃)】2:1
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5収縮の具合も良く、いろいろなサイズがあるので便利です
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)1パック(60個)
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.51(165)
【特長】パック単位の小口販売です。
【規格】平ワッシャー【表面処理】旧JIS【種類】ワッシャー【ねじの種類】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:48日
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)1パック(100個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【寸法t(mm)】先開形【材質(絶縁体)】絶縁付圧着端子【難燃性】難燃【最高使用温度(℃)】(UL)300(CSA)600【特性】0.8【端子形状】塩化ビニル【種類】75(絶縁体)【定格電圧(V)】UL94 V-0
お客様の声
用途: 電気配線の接続に使用満足度: 4圧着する道具が合っていないと、潰し過ぎて金属部分が出てしまう。
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ
販売価格(税別)149164税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 3端子1ヶ毎に出荷管理用バーコードシールが貼り付けられており、それが容易に剥がれずシール剥離剤が必要だった。
多忙極まる現場作業の中で余計な手間が掛かり閉口した。
バーコードシール無しでの出荷管理を切望するが、必要だとしても簡単に剥がせるタイプに変更するべきだ。
スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)1パック(600個)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】パック単位の小口販売です。
【種類】鉄/ユニクローム【材質/仕上】スプリングワッシャー【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
絶縁被覆付閉端接続子  (CE型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ絶縁被覆付閉端接続子 (CE型)
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.42(240)
【材質】(絶縁体)ナイロン66【色】乳白【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【耐熱温度(℃)】閉端接続子【端子形状】アルミ合金製(メッキなし)【材質(内部)】-20~105【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 電気配線接続満足度: 5使いやすく間違いのない商品です。また注文したいです。
用途: 電気配線の接続等満足度: 5メーカー類とそんなに変わりはないと思います。
ほんの少し細めなので、圧着端子でのかしめがスムーズに感じます。

電気配線の接続に使う商品」に関連する商品一覧

電気コード接続に使う商品

電気コード接続に使う商品

電装圧着工具,電子工作用はんだこてセット