靴修理に使う商品

靴修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「マジックテープ」「シューズドクター」などの商品を紹介します。

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」1本(20mL)
レビュー:470件のレビュー 平均満足度4.53(470)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【改正建築基準法(JAIA対応)】変成シリコーン【適合用途】100%【被着材の素材】F ☆☆☆☆【危険等級】-30~130【不揮発分】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【主な用途】【主なワーク】10【主成分】第四類【使用温度範囲(℃)】第三石油類【危険物の品名】非水溶性【危険物の性状】耐衝撃【固着時間(分)】金属【危険物の類別】パーツ
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 5靴の縫い目の部分が歩く動作で引っ張られ穴があき、その部分を一度ゴム成の接着剤で修理したのですが、革が濡れるとその接着剤が剥がれてしまい諦めかけていました。
「こんな時は、モノタロウ」と思い出し、探してみたところシリコン製の接着剤を見つけ試してみました。すごいですね。また何年も履けそうです。
用途: 靴修理満足度: 5トレッキングシューズの底が剥がれました。よく接着できました。
用途: 靴の修理など。満足度: 4乾燥も早くあまりカチカチにならなくて使い易かった。
アドカラーチューブ コロンブス(COLUMBUS)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
コロンブス(COLUMBUS)アドカラーチューブ1本
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.52(102)
【特長】浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
お客様の声
用途: 靴修理満足度: 5これはいいです。しっかりと補修できます。簡単にできるのでとてもよかった。
用途: 靴の修理満足度: 5初めて使いましたが、使いやすいと感じました。 お得に購入できたのもよかったです。
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン
販売価格(税別)558614税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダインクツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN1本(20mL)
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.63(116)
【特長】靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
【用途】各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。
【危険物の品名】補修用ポリ板
ヘラ
サンドペーパー
【セット内容】特殊ポリウレタン系補修剤【付属品】ヘラ、型取りプレート、ヤスリ【危険物の類別】1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。
2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。
3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。
チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。
4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。
厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。
5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。
そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。
完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。
ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。
この後充分に硬化させてからご使用ください。
【主成分】特殊ポリウレタン系【使用方法】24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)【種類】指定可燃物【完全硬化時間】可燃性固体類
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 4硬化後の硬度が柔らかいこともあり耐摩耗性の面で劣ります。
硬度をあげた商品があると助かります。
用途: 靴の修理満足度: 5靴底の剥がれ修理に便利です。普通のボンドではすぐ剥がれるのでこれは使いやすくて良いと思います。耐久性はこれから確認します。
用途: 靴の修理満足度: 4商品は問題なし
 ただし 価格UPが大きすぎる。以前の価格の優位性がなくなった。
ほかの商品の価格設定も疑問か?
マジロックセット TRUSCO
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOマジロックセット1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。
湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
【用途】産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
【材質】フック・ループセット【幅(mm)】ポリエステル【厚さ(mm)】25【セット内容】1.7【粘着剤】合成ゴム系(弱粘着)
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 5強度の具合が希望通りでした。またお願いしたいです。
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」1本(170mL)
レビュー:354件のレビュー 平均満足度4.23(354)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【主成分】クロロプレンゴム【規格】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【不揮発分】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【オープンタイム(分)】4500(23℃)【危険等級】0.9【危険物の類別】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【粘度(mPa・s[cP])】26.0%(105℃×3hr)【主な用途】淡黄色半透明【危険物の品名】10~30分(常温(23℃))【成分】【労働安全衛生法の表示】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険物の性状】第四類【比重】第一石油類【外観】170mL【危険物の数量】非水溶性【適合用途】低VOC
お客様の声
用途: 靴の修理等満足度: 5何に対しても良く接着できて便利です、本当に優れ物です。
用途: 靴の修理満足度: 4靴の修理に使いましたが
予想以上に量が多くて
ビックリ。
もっと小さな商品だと思ってました。
用途: 靴の修理満足度: 5先日、友人と体育館でレクレーションに参加した時、久しぶりに下駄箱から出して来た友人の靴底が剥がれていたので、その場で修理したら友人も喜んでくれた。
黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,0881,197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)黒ゴム接着剤1本(104g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.55(40)
【特長】ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
【用途】ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
【指触乾燥時間(分)】10【完全硬化時間】24時間以上【アズワン品番】64-5075-46【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 5どのサイトを見ても、こんなに安く売っているところはありません。おすすめです。
商品自体もゴム系補修系の接着剤では、最高です。
スチール板クランプ 深型 BeHAUS
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BeHAUSスチール板クランプ 深型1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
【用途】固定・接着作業に
【種類】シャコ万力【材質(本体)】スチール
お客様の声
用途: 靴修理満足度: 5履き心地の良いスニーカーの底が剥がれて接着後に使用します。
エアコンプレッサー 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)エアコンプレッサー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。
【コード長さ(m)】過負荷防止装置
オイルレス
【運転方式】エアホース5m(コイル)エアガン【吐出空気量(L/min)(50/60Hz)】379-8330【トラスコ品番】50Hz:10.5
60Hz:9.5
【運転音(dB)】単相100【アズワン品番】50Hz:1450
60Hz:1750
【制御圧力(MPa[kgf/cm2])】3.0【馬力(HP)】0.78【回転数(min-1[r.p.m])】750【空気取出口】圧力スイッチ方式【付属品】カプラ(クイックジョイント)1個【電源(V)】50/60【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】70【電流(A)】0.59~0.78【定格出力(W)】1【仕様】1-7444-01
お客様の声
用途: 靴修理満足度: 5もう少し音が小さければなお良いと思います、また今後一層小型化されればいいと思います。
斜ニッパー エンジニア
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニア斜ニッパー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【特長】鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
【用途】陰に隠れている配線カットに。
精密配線作業などに。
【材質】159【全長(mm)】S58C【質量(g)】140【刃部硬度】HRC58±4【切断能力(Φmm) 銅線】2.6【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 靴修理満足度: 5ハンマーで根元を叩いたりして使いますが、他社製品に比べて3倍は長持ちします。
電気ドリル マキタ
販売価格(税別)7,9988,798税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ電気ドリル1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。
正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。
キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。
ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
【電流(A)】10【消費電力(W)】25【長さ(mm)】0.8~10【穴あけ能力(mm) 鉄工】0~2500【チャック能力(mm)】単相100【回転数(min-1[r.p.m])】3.7【電源(V)】350【穴あけ能力(mm) 木工】2【カーボンブラシ呼び番号】75【コード長さ(m)】1.4【質量(kg)】242
お客様の声
用途: 靴修理時にしようする満足度: 4コンパクトでブランドイメージも良くパワーも納得です。
持ち歩きもあるので、サイズがよく重宝しております。
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン
販売価格(税別)1,5981,758税込
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)1本(50g)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
【用途】ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
【危険等級】5【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【セットタイム(秒)】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 靴修理満足度: 5靴修理の際、接着しずらいウレタンなどの材料に、プライマーの要領で使わせていただいております。
プライマーに比べ、乾くスピードが早いので重宝しております。
ボンドGクリヤー コニシ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コニシボンドGクリヤー1本(20mL)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.42(93)
【特長】接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
【用途】柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。
【危険物の性状】SBR系溶剤形【成分】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 4特段、利用予定はなかったが、靴の修理に効果はありました。
他の利用方法を検討中です
シームグリップ CAPTAIN STAG
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAPTAIN STAGシームグリップ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【成分】有機溶剤【危険物の類別】約28【容量(g)】非危険物
お客様の声
用途: 靴の修理満足度: 5靴用接着剤は幾つか有るが、自称と違って必ず剥がれる~
底が剥がれただけで、まだまだ使える靴を如何にかしたいと思っていました。
山登りが趣味の友人から勧められて使用しました。
バッチリです! 折れ曲がる所も強力に接着しています!
素晴らしい!

靴修理に使う商品」に関連する商品一覧

作業靴、長靴の中敷に使う商品

作業靴、長靴の中敷に使う商品

お買い得フエルトインソール,お買い得カーペットインソール