3Dプリンターのメンテナンスに使う商品

3Dプリンターのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ソケット」「ブッシュ」などの商品を紹介します。

ソケット 12角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウソケット 12角 9.5sq1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.61(66)
【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【穴角】クロムバナジウム鋼【材質】9.5【差込角(mm)】12角
お客様の声
用途: 3Dプリンタのメンテナンス満足度: 43Dプリンタのノズルを外す際に使用。
6角の物は、100円ショップ等でセット品で手に入るが、12角のほうが使い勝手ははるかに良い
手で掴んで使用しているので、3Dプリンタで、ローレット状の滑り止めを印刷して
はめ込んで使用している。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業
販売価格(税別)97107税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業DDK05ブッシュ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.80(49)
【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
【摩擦係数(μ)】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤【材質】-200~280【使用温度範囲(℃)】最高:137
常用:49.0以下
【許容面圧(MPa)】最高:60
常用:15以下
【熱伝導率(W/mk)】圧縮時:304【長さ公差(mm)】42【許容すべり速度(m/min)】0~-0.3【耐圧力(MPa)】0.03~0.2【線膨張係数(×10-6/℃)】【異物の許容性】軸受面に平行な方向:11
厚さ方向:30
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 5XY軸のブッシュ交換に使用
樹脂のブッシュからの交換で ガタもなく大変滑らかに動きます
大変満足しています
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 53Dプリンターのガントリー部に使われているブッシュの交換の為注文しました。
純正部品に付いてた樹脂製ブッシュで精度が良い物ではなかったようで、このブッシュに変更したところガタツキが大幅に抑えられました。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)194213税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.95(41)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】0【転動体材質】両側非接触シール形【軌道輪列数】ラジアル【材質(本体)】フラット【JIS等級】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 5元々付いていた中国製のベアリングが半年足らずでゴロつき始めたので
国内メーカーの製品に交換しました。
組付ける時からさっそく精度の高さを感じました。
使用感や耐久性についてはもう何も言うことはないでしょう。
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)
販売価格(税別)475523税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 5卓上CNCのメンテナンスに使用しました。
国産のベアリングに交換しただけで精度アップ、駆動音も
静かになりました。モノタロウをこれからも利用して部品の国産化していきます。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【軌道輪形状】ステンレス【転動体材質】0【JIS等級】両側シールド形【材質(本体)】ラジアル【シールド形状】フランジ付き【外輪タイプ】深溝玉軸受【荷重方向】単列【軌道輪列数】ステンレス
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 5元々付いていた中国製のベアリングが半年足らずでゴロゴロし始めたので
国内メーカーの製品に交換しました。
組付けの時からもう精度の違いを感じました。
使用感や耐久性についてはもう何も言うことはないでしょう。
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業
販売価格(税別)4954税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業オイレス#80 ブッシュ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【特長】オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
【種別】無潤滑【破断伸度(%)】#80ブッシュ【許容最高速度V(m/s[m/min])】含油ポリアセタール樹脂【線膨張係数(×10-5/℃)】-40~+80【使用温度範囲(℃)】HRM72【材質】60【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】1.39【硬さ】165【比重】76.5【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】2.45[1500]【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】17.5[179]【融点(℃)】0.85[51]【曲げ強度(N/mm2)】8~13【引張強度(N/mm2)】51.0【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000]【潤滑方式】1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】58.8[6.00](ノッチ付)
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 53Dプリンターのスライダーに使われているブッシュ交換の為注文しました。
純正部品に使われていたブッシュより精度が良いようで満足しています。
リニアブッシュ THK
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
THKリニアブッシュ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
【材質(ボール)】角フランジ形【種別】フランジ角形【材質(シール)】外筒両端シール付【形状】ゴム【材質(リテーナー)】SUJ2(高炭素クロム鋼)【最高使用温度(℃)】80【仕様】SUJ2(高炭素クロム鋼)【材質(外筒)】樹脂
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 5早速取り換え作業をいたしました 大変なめらかなごきになり
とても満足しています。
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂
販売価格(税別)8088税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
大阪魂ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】ストレートブッシュ薄肉タイプ【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
【仕様】無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
【使用温度範囲(℃)】29[296]【形状】無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
お客様の声
用途: 3Dプリンターのメンテナンス満足度: 3普通に使え、性能は問題有りません。もう少し長さのバリエーションが増え、且つもう少し廉価であれば有り難いです。

3Dプリンターのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンター用の商品

3Dプリンター用の商品

ハーフユニオン,PTFEチューブ(1m巻き)